Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS 7557147 Spiralrörtapp, 10 mm Gängstorlek, 15 mm Gänglängd, 100 mm Längd, Höger | CU9DHT 60HE53

WALTER TOOLS 7557147 Spiralflöjtkran, 10 mm gängstorlek, 15 mm gänglängd, 100 mm längd, högerhand

Finns i lager
Artikel: CU9DHT Modell: 7557147Korsreferens: 60HE53

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 313 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiralflöjtkran

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0504
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WALTER TOOLS 23400-UNF0 Spiralflöjtkran, #0-80 Gängstorlek, 6 mm Gänglängd, 40 mm Längd | CU9CWP 427D94 23400-UNF01 255 kr
WALTER TOOLS 23410-UNF0 Spiralrörtapp, #0-80 Gängstorlek, 6 mm Gänglängd, 40 mm Längd, Rör | CU9CWQ 427F37 23410-UNF01 193 kr
WALTER TOOLS AS2251005-UNC10 Spiralrörtapp, #10-24 Gängstorlek, 11 mm Gänglängd, 70 mm Längd | CU9CWR 427X07 AS2251005-UNC10849SEK
WALTER TOOLS EP2251302-UNC10 Spiralflöjtkran, #10-24 Gängstorlek, 8 mm Gänglängd, 70 mm Längd | CU9CWX 428H29 EP2251302-UNC10967SEK
WALTER TOOLS 22410-UNC10 Spiralrörtapp, #10-24 Gängstorlek, 8 mm Gänglängd, 70 mm Längd, Rör | CU9CWZ 427D21 22410-UNC10688SEK
WALTER TOOLS AEP2251302-UNC10 Spiralflöjtkran, #10-24 Gängstorlek, 8 mm Gänglängd, 70 mm Längd, Thl | CU9CXB 427W20 AEP2251302-UNC10963SEK
WALTER TOOLS TC115-UNC10-C0-WY80AA Spiralflöjtkran, #10-24 Gängstorlek, 8 mm Gänglängd, 70 mm Längd, Tenn | CU9CXD ​​429F60 TC115-UNC10-C0-WY80AA372SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS 7557147 Spiralflöjtkran, 10 mm gängstorlek, 15 mm gänglängd, 100 mm längd, högerhand
1 313 kr /enhet