Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS CNMA120412-2 WCB50 hårdmetallsvarvskär härdat material | AF9MUA 30FM09

WALTER TOOLS CNMA120412-2 WCB50 hårdmetallsvarvskär härdat material

Finns i lager
Artikel: AF9MUA Modell: CNMA120412-2 WCB50Korsreferens: 30FM09

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 498 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVänd insats
ANSI-nummerCNMA433-2
Beläggningobestruket
SkärriktningNeutral
GradeWCB50
Inskriven cirkel1 / 2 "
Sätt i materialKarbid
Sätt in form80 graders parallellogram
Infoga storlek12
Sätt i tjocklek0.187 "
ISO-nummerCNMA120412-2WCB50
MonteringsstilSkruvklämma
Antal kanter4
Näsradie0.047 "
RäfsaNegativ
Avlastningsvinkel0 grader
StilCNMA

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1485
Fartygets höjd (cm)1.5
Fartygets längd (cm)4.19
Fartygets bredd (cm)3.99
HS-kod8209000030

Produktinformation:

    • Gjutjärn (K) Kompatibilitet (Nej)
    • Härdad (H) kompatibilitet (Ja)
    • Icke-järn (N) kompatibilitet (nej)
    • Rostfri (M) kompatibilitet (Nej)
    • Kompatibilitet med stål (P) (Nej)
    • Super Alloy (S) Kompatibilitet (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellANSI-nummerNäsradiePris
WALTER TOOLS CNMA120404-2 WCB50 hårdmetallsvarvskär härdat material | AF9MTU 30FL99 CNMA120404-2 WCB50CNMA431-20.015 "1 480 kr
WALTER TOOLS CNMA120408-2 WCB50 hårdmetallsvarvskär härdat material | AF9MTY 30FM04 CNMA120408-2 WCB50CNMA432-20.031 "1 534 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS CNMA120412-2 WCB50 hårdmetallsvarvskär härdat material
1 498 kr /enhet