Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YG-1 VERKTYGSFÖRETAG EMB12008 Pendfräs i massiv hårdmetall Fyrkantig 1/8 tum Diameter x 1-1/2l tum | AG3QQH 33TR35

YG-1 TOOL COMPANY EMB12008 Pendfräs i massiv hårdmetall fyrkantig 1/8 tum diameter x 1-1/2 l tum

Finns i lager
Artikel: AG3QQH Modell: EMB12008Korsreferens: 33TR35
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
245SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCarbide End Mill
SkärriktningHöger hand
SkärningstypCentrum
Mått typFraktionerad tum
Avsluta kvarnansökanGrovbearbetning / efterbehandling
Avsluta kvarnstilFyrkant
FinishTiAlN
GradeMikrokorn
Helix AngleVariabel
Klipplängd3 / 8 "
ListnummerEMB12
MaterialKarbid
Fräsning Dia.1 / 8 "
Antal flöjt4
Total längd1.5 "
Shank Dia.1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)5.4
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207705000

Produktinformation:

    • Enkel ände / Dubbel ände (Enkel ände)

Produktvarianter

ProduktModellHalsdia.HörnradieMått typAntal flöjtTotal längdShank Dia.FinishGradePris
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 82593TN Pendfräs i massiv hårdmetall Fyrkantig 1/2 tum | AG3QJW 33TP91 82593TN--Fraktionerad tum53"1 / 2 "TennGenerell mening1 968 kr
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 84598TN Pendfräs i massiv hårdmetall 3/4in Diameter Tennbelagd | AG3QJX 33TP92 84598TN--Fraktionerad tum64"3 / 4 "TennTIN-belagd2 615 kr
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 86579 Pendfräs i massiv hårdmetall Fyrkantig 5/16 diameter x 2-1/2 längd tum | AG3QJY 33TP93 86579--Fraktionerad tum52.5 "5 / 16 "-Generell mening578SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 89908 Pendfräs i massiv hårdmetall Kulnäsa 1 tum | AG3QJZ 33TP94 899080.96mm-Fraktionerad tum27"1"-Mikrokorn8 691 kr
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 55558TN Pendfräs i massiv hårdmetall Fyrkantig 1/8 diameter x 3 längd tum | AG3QMC 33TP53 55558TN--Fraktionerad tum43"1 / 8 "TennGenerell mening329SEK
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 17593 Pendfräs i massiv hårdmetall 1/2 tum diameter Mikrokorn | AG3QMT 33TP70 17593--Fraktionerad tum23"1 / 2 "-Mikrokorn1 213 kr
YG-1 VERKTYGSFÖRETAG 43565 Massiv hårdmetalländkvarn 3/16 tum diameter x 2 längd tum | AG3QMX 33TP74 43565--Fraktionerad tum42"3 / 16 "-Generell mening355SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY EMB12008 Pendfräs i massiv hårdmetall fyrkantig 1/8 tum diameter x 1-1/2 l tum
245SEK /enhet