Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS CNMG120412-NRT WS10 Karbidsvarvskär Högtemperaturlegeringar | AF9MUJ 30FM31

WALTER TOOLS CNMG120412-NRT WS10 hårdmetallsvarvskär Högtemperaturlegeringar

Finns i lager
Artikel: AF9MUJ Modell: CNMG120412-NRT WS10Korsreferens: 30FM31
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
178SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVänd insats
ANSI-nummerCNMG433-NRT
Chip-BreakerNRT
Beläggningobestruket
SkärriktningNeutral
Gradews10
Inskriven cirkel1 / 2 "
Sätt i materialKarbid
Sätt in form80 graders parallellogram
Infoga storlek12
Sätt i tjocklek0.187 "
ISO-nummerCNMG120412-NRTWS10
MonteringsstilSkruvklämma
Antal kanter4
Näsradie0.047 "
RäfsaNegativ
Avlastningsvinkel0 grader
StilCNMG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1115
Fartygets höjd (cm)1.09
Fartygets längd (cm)9.8
Fartygets bredd (cm)3.99
HS-kod8209000030

Produktinformation:

    • Gjutjärn (K) Kompatibilitet (Nej)
    • Härdad (H) kompatibilitet (Nej)
    • Icke-järn (N) kompatibilitet (nej)
    • Rostfri (M) kompatibilitet (Nej)
    • Kompatibilitet med stål (P) (Nej)
    • Super Alloy (S) kompatibilitet (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellANSI-nummerChip-BreakerNäsradiePris
WALTER TOOLS CNMG120404-NFT WS10 Karbidsvarvskär Högtemperaturlegeringar | AF9MUD 30FM26 CNMG120404-NFT WS10CNMG431-NFTNFT0.015 "177SEK
WALTER TOOLS CNMG120408-NFT WS10 Karbidsvarvskär Högtemperaturlegeringar | AF9MUE 30FM27 CNMG120408-NFT WS10CNMG432-NFTNFT0.031 "177SEK
WALTER TOOLS CNMG120408-NMT WS10 Karbidsvarvskär Högtemperaturlegeringar | AF9MUF 30FM28 CNMG120408-NMT WS10CNMG432-NMTNMT0.031 "160SEK
WALTER TOOLS CNMG120408-NRT WS10 Karbidsvarvskär Högtemperaturlegeringar | AF9MUG 30FM29 CNMG120408-NRT WS10CNMG432-NRTNRT0.031 "178SEK
WALTER TOOLS CNMG120412-NMT WS10 Karbidsvarvskär Högtemperaturlegeringar | AF9MUH 30FM30 CNMG120412-NMT WS10CNMG433-NMTNMT0.047 "177SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS CNMG120412-NRT WS10 hårdmetallsvarvskär Högtemperaturlegeringar
178SEK /enhet