Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS DB130-05-00.130U0-WJ30UU Micro Drill Bit, #99 Drill Bit Size, 0.0310 Inch Flute Length, 1 mm Shank Dia | CU8ZFV 488F22

WALTER TOOLS DB130-05-00.130U0-WJ30UU Micro Drill Bit, #99 Drill Bit Size, 0.0310 Inch Flute Length, 1 mm Shank Dia

Finns i lager
Artikel: CU8ZFV Model: DB130-05-00.130U0-WJ30UUKorsreferens: 488F22
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
611SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMikro borr

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0004
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WALTER TOOLS DB130-05-00.990U0-WJ30UU Mikroborr, #61 Borrstorlek, 1/4 tums räfflorlängd, 1.50 mm Skaftdiameter | CU8YJK 488G09 DB130-05-00.990U0-WJ30UU498SEK
WALTER TOOLS A3162-0.99 Mikroborr, #61 Borrstorlek, 7.30 mm räfflorlängd, 1.50 mm Skaftdiameter | CU8YJL 29FM38 A3162-0.99478SEK
WALTER TOOLS A3143-0.94 Mikroborr, #63 Borrstorlek, 1.50 mm skaftdiameter, höger hand | CU8YJM 440R09 A3143-0.94144SEK
WALTER TOOLS A3162-0.94 Mikroborr, #63 Borrstorlek, 6.47 mm räfflorlängd, 1.50 mm Skaftdiameter | CU8YJN 29FM33 A3162-0.94478SEK
WALTER TOOLS DB130-05-00.940U0-WJ30UU Mikroborr, #63 Borrstorlek, 7/32 tums räfflorlängd, 1.50 mm Skaftdiameter | CU8YJP 488G04 DB130-05-00.940U0-WJ30UU498SEK
WALTER TOOLS A3153-0.94 Mikroborr, #63 Borrstorlek, 7/32 tums röjlängd, 1.50 mm skaftdiameter, vänsterhand | CU8YJQ 440T05 A3153-0.94248SEK
WALTER TOOLS A3143-0.89 Mikroborr, #65 Borrstorlek, 1.50 mm skaftdiameter, höger hand | CU8YJR 440R04 A3143-0.89144SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS DB130-05-00.130U0-WJ30UU Micro Drill Bit, #99 Drill Bit Size, 0.0310 Inch Flute Length, 1 mm Shank Dia
611SEK /enhet