Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS DC150-03-04.100A1-WJ30RE Jobber Längd Borr, 4.10 mm Borr Storlek, 66 mm total längd | CU8QTL 53AN23

WALTER TOOLS DC150-03-04.100A1-WJ30RE Jobber Längd Borr, 4.10 mm Borr Storlek, 66 mm total längd

Finns i lager
Artikel: CU8QTL Model: DC150-03-04.100A1-WJ30REKorsreferens: 53AN23

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 052 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobberlängd borr

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0207
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS DC150-03-04.100A1-WJ30RE Jobber Längd Borr, 4.10 mm Borr Storlek, 66 mm total längd
1 052 kr /enhet