Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS DC150-12-05.000A1-WJ30TA Lång borr, 5 mm borrstorlek, 6 mm skaftdiameter, 121 mm total längd | CU8VHL 53AK84

WALTER TOOLS DC150-12-05.000A1-WJ30TA Lång borrbit, 5 mm borrstorlek, 6 mm skaftdiameter, 121 mm total längd

Finns i lager
Artikel: CU8VHL Model: DC150-12-05.000A1-WJ30TAKorsreferens: 53AK84

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 984 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLång borr

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.032
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS DC150-12-05.000A1-WJ30TA Lång borrbit, 5 mm borrstorlek, 6 mm skaftdiameter, 121 mm total längd
1 984 kr /enhet