Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS F2234.T22.025.Z03.05 Vändskärare F2234t22025z0305 | AD6CHJ 44V712

WALTER TOOLS F2234.T22.025.Z03.05 Indexerbar fräs F2234t22025z0305

Finns i lager
Artikel: AD6CHJ Modell: F2234.T22.025.Z03.05Korsreferens: 44V712
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
4 954 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndexerbar fräs
SkärkantstypKarbid
Skärlängd0.197 "
Diameter0.984 "
Sätt i skruvenFS920 Torx 15
Vänster / höger handHöger
MaterialAlla ISO
NomenklaturF2234.T22.025.Z03.05
Antal insatser som krävs3
Total längd1.377 "
Shank Dia.T22 "
Torx skiftnyckelT 15

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)16
Fartygets längd (cm)2.62
Fartygets bredd (cm)2.62
HS-kod8466100130
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellSkärlängdDiameterSätt i skruvenNomenklaturAntal insatser som krävsTotal längdShank Dia.Pris
WALTER TOOLS F2234.T36.042.Z05.06 Vändskärare F2234t36042z0506 | AD6CHD 44V702 F2234.T36.042.Z05.060.236 "1.181 "FS920 Torx 15F2234.T36.042.Z05.0651.574 "T36 "5 533 kr
WALTER TOOLS F2234.T28.035.Z05.05 Vändskärare F2234t28035z0505 | AD6CHE 44V705 F2234.T28.035.Z05.050.197 "0.984 "FS920 Torx 15F2234.T28.035.Z05.0551.574 "T28 "5 391 kr
WALTER TOOLS F2234.T28.032.Z04.05 Vändskärare F2234t28032z0405 | AD6CHF 44V708 F2234.T28.032.Z04.050.197 "0.866 "FS920 Torx 15F2234.T28.032.Z04.0541.574 "T28 "5 330 kr
WALTER TOOLS F2234.T28.030.Z04.05 Vändskärare F2234t28030z0405 | AD6CHG 44V710 F2234.T28.030.Z04.050.197 "0.787 "FS920 Torx 15F2234.T28.030.Z04.0541.574 "T28 "5 183 kr
WALTER TOOLS F2234.T18.020.Z04.03 5 indexerbar fräs F2234t18020z0403 5 | AD6CHK 44V714 F2234.T18.020.Z04.03 50.138 "0.512 "FS924 Torx 8F2234.T18.020.Z04.03,541.181 "T18 "5 014 kr
WALTER TOOLS F2234.T14.015.Z03.03 5 indexerbar fräs F2234t14015z0303 5 | AD6CHL 44V716 F2234.T14.015.Z03.03 50.138 "0.315 "FS924 Torx 8F2234.T14.015.Z03.03,530.984 "T14 "4 767 kr
WALTER TOOLS F2234.T28.032.Z03.05 Vändskärare F2234t28032z0305 | AD6CKD 44V766 F2234.T28.032.Z03.050.197 "0.866 "FS920 Torx 15F2234.T28.032.Z03.0531.574 "T28 "5 352 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS F2234.T22.025.Z03.05 Indexerbar fräs F2234t22025z0305
4 954 kr /enhet