BROAN NUTONE Ventilator, i linje


Filter
Bostadsmaterial: Galvaniserat stål , Hz: 60 , Max. Inloppstemperatur: 104 grader F. , Motorkapsling: Öppen , Motorisolering: Klass B , Monteringsplats: Fjärrstyrd in-line , Fas: 1 , Fart: 1 , Typ: I kö , Spänning: 120 VAC , Hjulmaterial: Polymer
StilModellCFM @ 0.750-in. SPCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.100-in. SPCFM @ 1.000-in. SPUrladdningshöjd (in.)Urladdningsbredd (in.)Kanal Dia.FulllastförstärkarePris (ex moms)
A
L100L
44121108-6 dia.-6"1.103 357 SEK
A
L150L
91153148186 dia.-6"1.33 506 SEK
A
L200L
135205196478 Dia.-8"1.803 921 SEK
B
L400L
16745041564.518.5-1.46 748 SEK
A
L300L
2143002941138 Dia.-8"2.604 264 SEK
B
L500L
3645465262324.518.510 "2.207 862 SEK
B
L700L
5337046864124.518.510 "2.909 708 SEK
C
L900L
58793090230081212 "3.009 780 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?