Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS F2334.UB.051.Z06.05 Indexerbar fräs F2334ub051z0605 | AD6CZX 44W243

WALTER TOOLS F2334.UB.051.Z06.05 Indexerbar fräs F2334ub051z0605

Finns i lager
Artikel: AD6CZX Modell: F2334.UB.051.Z06.05Korsreferens: 44W243
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
11 700 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndexerbar fräs
Bore1.063 "
SkärkantstypKarbid
Skärlängd0.315 "
Diameter3.78 "
Sätt i skruvenFS1030 Torx 20
Vänster / höger handHöger
MaterialAlla ISO
NomenklaturF2334.UB.051.Z06.05
Antal insatser som krävs6
Total längd1.968 "
Shank Dia.0.75

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3365
Fartygets höjd (cm)8
Fartygets längd (cm)10.52
Fartygets bredd (cm)10.52
HS-kod8466100130
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBoreSkärlängdDiameterNomenklaturTotal längdShank Dia.Pris
WALTER TOOLS F2334.UB.076.Z07.06 Indexerbar fräs F2334ub076z0706 | AD6CYC 44W187 F2334.UB.076.Z07.061.5 "0.316 "4"F2334.UB.076.Z07.062.5 "115 038 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS F2334.UB.051.Z06.05 Indexerbar fräs F2334ub051z0605
11 700 kr /enhet