Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS F2334.UB.076.Z07.06 Indexerbar fräs F2334ub076z0706 | AD6CYC 44W187

WALTER TOOLS F2334.UB.076.Z07.06 Indexerbar fräs F2334ub076z0706

Finns i lager
Artikel: AD6CYC Modell: F2334.UB.076.Z07.06Korsreferens: 44W187
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
15 038 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndexerbar fräs
Bore1.5 "
SkärkantstypKarbid
Skärlängd0.316 "
Diameter4"
Sätt i skruvenFS1030 Torx 20
Vänster / höger handHöger
MaterialAlla ISO
NomenklaturF2334.UB.076.Z07.06
Antal insatser som krävs6
Total längd2.5 "
Shank Dia.1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5885
Fartygets höjd (cm)8
Fartygets längd (cm)10.52
Fartygets bredd (cm)10.52
HS-kod8466100130
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBoreSkärlängdDiameterNomenklaturTotal längdShank Dia.Pris
WALTER TOOLS F2334.UB.051.Z06.05 Indexerbar fräs F2334ub051z0605 | AD6CZX 44W243 F2334.UB.051.Z06.051.063 "0.315 "3.78 "F2334.UB.051.Z06.051.968 "0.7511 700 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS F2334.UB.076.Z07.06 Indexerbar fräs F2334ub076z0706
15 038 kr /enhet