Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS F2339.T28.032.Z02.25 Vändskärare F2339t28032z0225 | AD6CJG 44V742

WALTER TOOLS F2339.T28.032.Z02.25 Indexerbar fräs F2339t28032z0225

Finns i lager
Artikel: AD6CJG Modell: F2339.T28.032.Z02.25Korsreferens: 44V742

Få det Maj 7, Tisdag
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
6 421 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndexerbar fräs
SkärkantstypKarbid
Skärlängd0.984 "
Diameter1.26 "
Sätt i skruvenFS1165 Torx 20
Vänster / höger handHöger
MaterialAlla ISO
NomenklaturF2339.T28.032.Z02.25
Antal insatser som krävs2
Total längd1.574 "
Shank Dia.T28 "
Torx skiftnyckelT28

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1485
Fartygets höjd (cm)12.01
Fartygets längd (cm)3.23
Fartygets bredd (cm)3.23
HS-kod8466100130
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.BoreSkärlängdDiameterSätt i skruvenNomenklaturAntal insatser som krävsTotal längdPris
WALTER TOOLS F2339.W20.020.Z02.15 Vändskärare F2339w20020z0215 | AD6CEE 44V617 F2339.W20.020.Z02.150.787 "-0.591 "0.787 "FS1013 Torx 8F2339.W20.020.Z02.1523.543 "6 993 kr
WALTER TOOLS F2339.W25.025.Z02.20 Vändskärare F2339w25025z0220 | AD6CEF 44V618 F2339.W25.025.Z02.200.984 "-0.787 "0.984 "FS378 Torx 15F2339.W25.025.Z02.2024.133 "7 660 kr
WALTER TOOLS F2339.W32.030.Z02.24 Vändskärare F2339w32030z0224 | AD6CEG 44V619 F2339.W32.030.Z02.241.259 "-0.945 "1.181 "FS1165 Torx 20F2339.W32.030.Z02.2424.921 "8 105 kr
WALTER TOOLS F2339.W32.032.Z02.25 Vändskärare F2339w32032z0225 | AD6CEH 44V620 F2339.W32.032.Z02.251.259 "-0.984 "1.26 "FS1165 Torx 20F2339.W32.032.Z02.2524.921 "8 105 kr
WALTER TOOLS F2339.W40.040.Z02.31 Vändskärare F2339w40040z0231 | AD6CEJ 44V621 F2339.W40.040.Z02.311.574 "-1.22 "1.575 "FS1164 Torx 25F2339.W40.040.Z02.3125.905 "8 682 kr
WALTER TOOLS F2339.Z25.020.Z02.28 Vändskärare F2339z25020z0228 | AD6CEK 44V622 F2339.Z25.020.Z02.280.984 "-1.102 "0.787 "FS923 Torx 8F2339.Z25.020.Z02.2825.905 "11 150 kr
WALTER TOOLS F2339.Z32.025.Z02.32 Vändskärare F2339z32025z0232 | AD6CEL 44V623 F2339.Z32.025.Z02.321.259 "-1.26 "1.26 "FS923 Torx 8F2339.Z32.025.Z02.3227.283 "11 233 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS F2339.T28.032.Z02.25 Indexerbar fräs F2339t28032z0225
6 421 kr /enhet