Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS F4038.W20.020.Z01.30 Vändskärare F4038w20020z0130 | AD6DAD 44W249

WALTER TOOLS F4038.W20.020.Z01.30 Vändskärare F4038w20020z0130

Finns i lager
Artikel: AD6DAD Modell: F4038.W20.020.Z01.30Korsreferens: 44W249
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
11 840 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndexerbar fräs
SkärkantstypKarbid
Skärlängd1.457 "
Diameter1.26 "
Sätt i skruvenFS1454 Torx 8 IP
Vänster / höger handHöger
MaterialAlla ISO
NomenklaturF4038.W20.020.Z01.30
Antal insatser som krävs15
Total längd1.968 "
Shank Dia.1.259 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5265
Fartygets höjd (cm)12.01
Fartygets längd (cm)3.23
Fartygets bredd (cm)3.23
HS-kod8466100130
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellSkärlängdDiameterSätt i skruvenNomenklaturAntal insatser som krävsTotal längdShank Dia.Pris
WALTER TOOLS F4038.W32.032.Z03.37 Vändskärare F4038w32032z0337 | AD6DAE 44W250 F4038.W32.032.Z03.371.693 "1.26 "FS1457 Torx 9 IPF4038.W32.032.Z03.3784.921 "1.259 "22 676 kr
WALTER TOOLS F4038.T22.025.Z02.22 Vändskärare F4038t22025z0222 | AD6DAK 44W255 F4038.T22.025.Z02.221.181 "1.26 "FS1454 Torx 8 IPF4038.T22.025.Z02.22121.968 "T28 "14 071 kr
WALTER TOOLS F4038.T28.032.Z03.30 Vändskärare F4038t28032z0330 | AD6DAL 44W256 F4038.T28.032.Z03.301.299 "1.26 "FS1457 Torx 9 IPF4038.T28.032.Z03.3061.968 "T28 "20 099 kr
WALTER TOOLS F4038.UW19.019.Z01.30 Vändskärare F4038uw19019z0130 | AD6DFJ 44W391 F4038.UW19.019.Z01.301.457 "1"FS1454 Torx 8 IPF4038.UW19.019.Z01.30101.969 "1"11 840 kr
WALTER TOOLS F4038.UW26.026.Z02.37 Vändskärare F4038uw26026z0237 | AD6DFK 44W392 F4038.UW26.026.Z02.371.456 "1.25 "FS1454 Torx 8 IPF4038.UW26.026.Z02.37151.969 "1.25 "17 650 kr
WALTER TOOLS F4038.W25.025.Z02.30 Vändskärare F4038w25025z0230 | AD6DFW 44W403 F4038.W25.025.Z02.301.181 "1.26 "FS1454 Torx 8 IPF4038.W25.025.Z02.30121.968 "1.259 "15 911 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS F4038.W20.020.Z01.30 Vändskärare F4038w20020z0130
11 840 kr /enhet