Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS F4042R.B16.040.Z05.10 Indexable Mill Cutter F4042rb16040z0510 | AD6DNT 44W665

WALTER TOOLS F4042R.B16.040.Z05.10 Indexerbar fräs F4042rb16040z0510

Finns i lager
Artikel: AD6DNT Modell: F4042R.B16.040.Z05.10Korsreferens: 44W665
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
8 219 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndexerbar fräs
Bore0.63 "
SkärkantstypKarbid
Skärlängd0.394 "
Diameter1.575 "
Sätt i skruvenFS1454 Torx 8 IP
Vänster / höger handHöger
MaterialAlla ISO
NomenklaturF4042R.B16.040.Z05.10
Antal insatser som krävs6
Total längd1.574 "
Shank Dia.0.63

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)12.01
Fartygets längd (cm)4.52
Fartygets bredd (cm)4.52
HS-kod8466100130
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.BoreSkärlängdDiameterSätt i skruvenNomenklaturAntal insatser som krävsTotal längdPris
WALTER TOOLS F4042R.W16.016.Z02.10 Vändskärare F4042rw16016z0210 | AD6DLT 44W611 F4042R.W16.016.Z02.100.787 "-0.394 "0.787 "FS1454 Torx 8 IPF4042R.W16.016.Z02.1021.181 "6 064 kr
WALTER TOOLS F4042R.W20.020.Z02.10 Indexerbar fräs F4042rw20020z0210 | AD6DLU 44W612 F4042R.W20.020.Z02.100.787 "-0.394 "0.787 "FS1454 Torx 8 IPF4042R.W20.020.Z02.1031.181 "6 283 kr
WALTER TOOLS F4042R.W20.020.Z03.10 Indexerbar fräs F4042rw20020z0310 | AD6DLV 44W613 F4042R.W20.020.Z03.100.984 "-0.394 "0.787 "FS1454 Torx 8 IPF4042R.W20.020.Z03.1021.181 "6 614 kr
WALTER TOOLS F4042R.W25.025.Z02.10 Indexerbar fräs F4042rw25025z0210 | AD6DLW 44W614 F4042R.W25.025.Z02.100.984 "-0.394 "0.984 "FS1454 Torx 8 IPF4042R.W25.025.Z02.1031.181 "6 042 kr
WALTER TOOLS F4042R.W25.025.Z03.10 Vändskärare F4042rw25025z0310 | AD6DLX 44W615 F4042R.W25.025.Z03.100.984 "-0.394 "0.984 "FS1454 Torx 8 IPF4042R.W25.025.Z03.1041.181 "6 825 kr
WALTER TOOLS F4042R.W25.025.Z04.10 Indexerbar fräs F4042rw25025z0410 | AD6DLY 44W616 F4042R.W25.025.Z04.101.259 "-0.394 "1.26 "FS1454 Torx 8 IPF4042R.W25.025.Z04.1031.181 "7 355 kr
WALTER TOOLS F4042R.W32.032.Z03.10 Indexerbar fräs F4042rw32032z0310 | AD6DLZ 44W617 F4042R.W32.032.Z03.101.259 "-0.394 "1.26 "FS1454 Torx 8 IPF4042R.W32.032.Z03.1041.181 "6 714 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS F4042R.B16.040.Z05.10 Indexerbar fräs F4042rb16040z0510
8 219 kr /enhet