Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS F4048.UB26.076.Z07.10 Vändskärare F4048ub26076z0710 | AD6DLE 44W582

WALTER TOOLS F4048.UB26.076.Z07.10 Indexerbar fräs F4048ub26076z0710

Finns i lager
Artikel: AD6DLE Modell: F4048.UB26.076.Z07.10Korsreferens: 44W582
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
15 091 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndexerbar fräs
Bore1.5 "
SkärkantstypKarbid
Skärlängd0.394 "
Diameter4"
Sätt i skruvenFS1459 Torx 15 IP
Vänster / höger handHöger
MaterialAlla ISO
NomenklaturF4048.UB26.076.Z07.10
Antal insatser som krävs8
Total längd2.48 "
Shank Dia.1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.178
Fartygets höjd (cm)8.51
Fartygets längd (cm)12.52
Fartygets bredd (cm)12.52
HS-kod8466100130
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBoreDiameterNomenklaturAntal insatser som krävsTotal längdShank Dia.Pris
WALTER TOOLS F4048.T36.040.Z03.10 Vändskärare F4048t36040z0310 | AD6DCR 44W318 F4048.T36.040.Z03.10-1.968 "F4048.T36.040.Z03.1041.771 "T45 "8 006 kr
WALTER TOOLS F4048.B27.080.Z05.10 Vändskärare F4048b27080z0510 | AD6DGD 44W421 F4048.B27.080.Z05.101.26 "3.937 "F4048.B27.080.Z05.1061.968 "1.06312 530 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS F4048.UB26.076.Z07.10 Indexerbar fräs F4048ub26076z0710
15 091 kr /enhet