Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS F4048.T36.040.Z03.10 Vändskärare F4048t36040z0310 | AD6DCR 44W318

WALTER TOOLS F4048.T36.040.Z03.10 Indexerbar fräs F4048t36040z0310

Finns i lager
Artikel: AD6DCR Modell: F4048.T36.040.Z03.10Korsreferens: 44W318
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
8 006 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndexerbar fräs
SkärkantstypKarbid
Skärlängd0.394 "
Diameter1.968 "
Sätt i skruvenFS1459 Torx 15 IP
Vänster / höger handHöger
MaterialAlla ISO
NomenklaturF4048.T36.040.Z03.10
Antal insatser som krävs4
Total längd1.771 "
Shank Dia.T45 "
Torx skiftnyckelT45

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.99
Fartygets höjd (cm)12.01
Fartygets längd (cm)6.5
Fartygets bredd (cm)6.5
HS-kod8466100130
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellBoreDiameterNomenklaturAntal insatser som krävsTotal längdShank Dia.Pris
WALTER TOOLS F4048.B27.080.Z05.10 Vändskärare F4048b27080z0510 | AD6DGD 44W421 F4048.B27.080.Z05.101.26 "3.937 "F4048.B27.080.Z05.1061.968 "1.06312 530 kr
WALTER TOOLS F4048.UB26.076.Z07.10 Vändskärare F4048ub26076z0710 | AD6DLE 44W582 F4048.UB26.076.Z07.101.5 "4"F4048.UB26.076.Z07.1082.48 "115 091 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS F4048.T36.040.Z03.10 Indexerbar fräs F4048t36040z0310
8 006 kr /enhet