Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS F4048.B27.080.Z05.10 Vändskärare F4048b27080z0510 | AD6DGD 44W421

WALTER TOOLS F4048.B27.080.Z05.10 Indexerbar fräs F4048b27080z0510

Finns i lager
Artikel: AD6DGD Modell: F4048.B27.080.Z05.10Korsreferens: 44W421
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
12 530 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndexerbar fräs
Bore1.26 "
SkärkantstypKarbid
Skärlängd0.394 "
Diameter3.937 "
Sätt i skruvenFS1459 Torx 15 IP
Vänster / höger handHöger
MaterialAlla ISO
NomenklaturF4048.B27.080.Z05.10
Antal insatser som krävs6
Total längd1.968 "
Shank Dia.1.063

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.782
Fartygets höjd (cm)8.51
Fartygets längd (cm)12.52
Fartygets bredd (cm)12.52
HS-kod8466100130
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellBoreDiameterNomenklaturAntal insatser som krävsTotal längdShank Dia.Pris
WALTER TOOLS F4048.T36.040.Z03.10 Vändskärare F4048t36040z0310 | AD6DCR 44W318 F4048.T36.040.Z03.10-1.968 "F4048.T36.040.Z03.1041.771 "T45 "8 006 kr
WALTER TOOLS F4048.UB26.076.Z07.10 Vändskärare F4048ub26076z0710 | AD6DLE 44W582 F4048.UB26.076.Z07.101.5 "4"F4048.UB26.076.Z07.1082.48 "115 091 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS F4048.B27.080.Z05.10 Indexerbar fräs F4048b27080z0510
12 530 kr /enhet