WALTER TOOLS F4053.BN40.160.Z08.04R Vändskärare F4053bn40160z0804r | AD6DRR 44W742

WALTER TOOLS F4053.BN40.160.Z08.04R Vändskärare F4053bn40160z0804r

Finns i lager
Artikel: AD6DRR Modell: F4053.BN40.160.Z08.04RKorsreferens: 44W742

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

35 310 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndexerbar fräs
Bore2.362 "
SkärkantstypKarbid
Skärlängd0.984 "
Diameter9.842 "
Sätt i skruvenFS2112 Torx 20 IP
Vänster / höger handHöger
MaterialAlla ISO
NomenklaturF4053.BN40.160.Z08.04R
Antal insatser som krävs16
Total längd0.984 "
Shank Dia.1.575

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.6715
Fartygets höjd (cm)25.15
Fartygets längd (cm)20.07
Fartygets bredd (cm)20.07
HS-kod8466100130
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.BoreSkärlängdDiameterSätt i skruvenNomenklaturAntal insatser som krävsTotal längdPris
WALTER TOOLS F4053.B27.080.Z04.04 Vändskärare F4053b27080z0404 | AD6DDE 44W330 F4053.B27.080.Z04.041.0631.26 "0.157 "3.937 "FS2076 Torx 6 IPF4053.B27.080.Z04.04100.236 "16 767 kr
WALTER TOOLS F4053.B32.100.Z05.04 Vändskärare F4053b32100z0504 | AD6DDF 44W331 F4053.B32.100.Z05.041.261.575 "0.157 "4.921 "FS2076 Torx 6 IPF4053.B32.100.Z05.04120.236 "20 032 kr
WALTER TOOLS F4053.B40.125.Z06.04 Vändskärare F4053b40125z0604 | AD6DDG 44W332 F4053.B40.125.Z06.041.5751.575 "0.157 "6.299 "FS2076 Torx 6 IPF4053.B40.125.Z06.04160.236 "23 811 kr
WALTER TOOLS F4053.B40.160.Z08.04 Vändskärare F4053b40160z0804 | AD6DDH 44W333 F4053.B40.160.Z08.041.5751.063 "0.236 "3.15 "FS2077 Torx 9 IPF4053.B40.160.Z08.0480.354 "31 459 kr
WALTER TOOLS F4053.BN22.080.Z04.04R Vändskärare F4053bn22080z0404r | AD6DNH 44W648 F4053.BN22.080.Z04.04RT14 "-0.394 "0.63 "FS1454 Torx 8 IPF4053.BN22.080.Z04.04R20.984 "18 654 kr
WALTER TOOLS F4053.BN27.100.Z05.04R Vändskärare F4053bn27100z0504r | AD6DRP 44W740 F4053.BN27.100.Z05.04R1.0631.26 "0.157 "4.921 "FS2076 Torx 6 IPF4053.BN27.100.Z05.04R121.968 "22 490 kr
WALTER TOOLS F4053.BN32.125.Z06.04R Vändskärare F4053bn32125z0604r | AD6DRQ 44W741 F4053.BN32.125.Z06.04R1.261.575 "0.157 "6.299 "FS2076 Torx 6 IPF4053.BN32.125.Z06.04R161.968 "27 004 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS F4053.BN40.160.Z08.04R Vändskärare F4053bn40160z0804r
35 310 kr /enhet