Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS F4053.BN27.100.Z05.04R Vändskärare F4053bn27100z0504r | AD6DRP 44W740

WALTER TOOLS F4053.BN27.100.Z05.04R Vändskärare F4053bn27100z0504r

Finns i lager
Artikel: AD6DRP Modell: F4053.BN27.100.Z05.04RKorsreferens: 44W740
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
22 490 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndexerbar fräs
Bore1.26 "
SkärkantstypKarbid
Skärlängd0.157 "
Diameter4.921 "
Sätt i skruvenFS2076 Torx 6 IP
Vänster / höger handHöger
MaterialAlla ISO
NomenklaturF4053.BN27.100.Z05.04R
Antal insatser som krävs12
Total längd1.968 "
Shank Dia.1.063

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1205
Fartygets höjd (cm)8.51
Fartygets längd (cm)12.52
Fartygets bredd (cm)12.52
HS-kod8466100130
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.BoreSkärlängdDiameterSätt i skruvenNomenklaturAntal insatser som krävsTotal längdPris
WALTER TOOLS F4053.B27.080.Z04.04 Vändskärare F4053b27080z0404 | AD6DDE 44W330 F4053.B27.080.Z04.041.0631.26 "0.157 "3.937 "FS2076 Torx 6 IPF4053.B27.080.Z04.04100.236 "16 767 kr
WALTER TOOLS F4053.B32.100.Z05.04 Vändskärare F4053b32100z0504 | AD6DDF 44W331 F4053.B32.100.Z05.041.261.575 "0.157 "4.921 "FS2076 Torx 6 IPF4053.B32.100.Z05.04120.236 "20 032 kr
WALTER TOOLS F4053.B40.125.Z06.04 Vändskärare F4053b40125z0604 | AD6DDG 44W332 F4053.B40.125.Z06.041.5751.575 "0.157 "6.299 "FS2076 Torx 6 IPF4053.B40.125.Z06.04160.236 "23 811 kr
WALTER TOOLS F4053.B40.160.Z08.04 Vändskärare F4053b40160z0804 | AD6DDH 44W333 F4053.B40.160.Z08.041.5751.063 "0.236 "3.15 "FS2077 Torx 9 IPF4053.B40.160.Z08.0480.354 "31 459 kr
WALTER TOOLS F4053.BN22.080.Z04.04R Vändskärare F4053bn22080z0404r | AD6DNH 44W648 F4053.BN22.080.Z04.04RT14 "-0.394 "0.63 "FS1454 Torx 8 IPF4053.BN22.080.Z04.04R20.984 "18 654 kr
WALTER TOOLS F4053.BN32.125.Z06.04R Vändskärare F4053bn32125z0604r | AD6DRQ 44W741 F4053.BN32.125.Z06.04R1.261.575 "0.157 "6.299 "FS2076 Torx 6 IPF4053.BN32.125.Z06.04R161.968 "27 004 kr
WALTER TOOLS F4053.BN40.160.Z08.04R Vändskärare F4053bn40160z0804r | AD6DRR 44W742 F4053.BN40.160.Z08.04R1.5752.362 "0.984 "9.842 "FS2112 Torx 20 IPF4053.BN40.160.Z08.04R160.984 "35 310 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS F4053.BN27.100.Z05.04R Vändskärare F4053bn27100z0504r
22 490 kr /enhet