Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS F4238.N8.040.Z03.57 Indexerbar fräs F4238n8040z0357 | AD6CXH 44W160

WALTER TOOLS F4238.N8.040.Z03.57 Indexerbar fräs F4238n8040z0357

Finns i lager
Artikel: AD6CXH Modell: F4238.N8.040.Z03.57Korsreferens: 44W160
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
25 538 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndexerbar fräs
Bore1.063 "
SkärkantstypKarbid
Skärlängd1.693 "
Diameter2.48 "
Sätt i skruvenFS1457 Torx 9 IP
Vänster / höger handHöger
MaterialAlla ISO
NomenklaturF4238.N8.040.Z03.57
Antal insatser som krävs20
Total längd2.755 "
Shank Dia.3.15

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9585
Fartygets höjd (cm)12.01
Fartygets längd (cm)6.5
Fartygets bredd (cm)6.5
HS-kod8466100130
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellSkärlängdDiameterSätt i skruvenNomenklaturAntal insatser som krävsTotal längdShank Dia.Pris
WALTER TOOLS F4238.N6.040.Z03.57 Indexerbar fräs F4238n6040z0357 | AD6DTK 44W764 F4238.N6.040.Z03.572.795 "1.968 "FS1453 Torx 15 IPF4238.N6.040.Z03.57154.803 "NCT 80 "25 553 kr
WALTER TOOLS F4238.N8.050.Z03.71 Indexerbar fräs F4238n8050z0371 | AD6DTL 44W765 F4238.N8.050.Z03.713.346 "2.48 "FS1453 Torx 15 IPF4238.N8.050.Z03.71245.354 "NCT 80 "31 017 kr
WALTER TOOLS F4238.N8.063.Z04.85 Indexerbar fräs F4238n8063z0485 | AD6DTM 44W766 F4238.N8.063.Z04.853.898 "3.15 "FS1453 Torx 15 IPF4238.N8.063.Z04.85355.905 "NCT 80 "41 681 kr
WALTER TOOLS F4238.N8.080.Z05.99 Indexerbar fräs F4238n8080z0599 | AD6DTN 44W767 F4238.N8.080.Z05.991.063 "2.48 "FS1453 Torx 15 IPF4238.N8.080.Z05.99163.346 "3.1554 065 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS F4238.N8.040.Z03.57 Indexerbar fräs F4238n8040z0357
25 538 kr /enhet