Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS F4238.N8.080.Z05.99 Indexerbar fräs F4238n8080z0599 | AD6DTN 44W767

WALTER TOOLS F4238.N8.080.Z05.99 Indexerbar fräs F4238n8080z0599

Finns i lager
Artikel: AD6DTN Modell: F4238.N8.080.Z05.99Korsreferens: 44W767
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
54 065 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndexerbar fräs
Bore1.063 "
SkärkantstypKarbid
Skärlängd1.063 "
Diameter2.48 "
Sätt i skruvenFS1453 Torx 15 IP
Vänster / höger handHöger
MaterialAlla ISO
NomenklaturF4238.N8.080.Z05.99
Antal insatser som krävs16
Total längd3.346 "
Shank Dia.3.15

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.287
Fartygets höjd (cm)12.01
Fartygets längd (cm)6.5
Fartygets bredd (cm)6.5
HS-kod8466100130
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellSkärlängdDiameterSätt i skruvenNomenklaturAntal insatser som krävsTotal längdShank Dia.Pris
WALTER TOOLS F4238.N8.040.Z03.57 Indexerbar fräs F4238n8040z0357 | AD6CXH 44W160 F4238.N8.040.Z03.571.693 "2.48 "FS1457 Torx 9 IPF4238.N8.040.Z03.57202.755 "3.1525 538 kr
WALTER TOOLS F4238.N6.040.Z03.57 Indexerbar fräs F4238n6040z0357 | AD6DTK 44W764 F4238.N6.040.Z03.572.795 "1.968 "FS1453 Torx 15 IPF4238.N6.040.Z03.57154.803 "NCT 80 "25 553 kr
WALTER TOOLS F4238.N8.050.Z03.71 Indexerbar fräs F4238n8050z0371 | AD6DTL 44W765 F4238.N8.050.Z03.713.346 "2.48 "FS1453 Torx 15 IPF4238.N8.050.Z03.71245.354 "NCT 80 "31 017 kr
WALTER TOOLS F4238.N8.063.Z04.85 Indexerbar fräs F4238n8063z0485 | AD6DTM 44W766 F4238.N8.063.Z04.853.898 "3.15 "FS1453 Torx 15 IPF4238.N8.063.Z04.85355.905 "NCT 80 "41 681 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS F4238.N8.080.Z05.99 Indexerbar fräs F4238n8080z0599
54 065 kr /enhet