Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS F4238.N6.040.Z03.57 Indexerbar fräs F4238n6040z0357 | AD6DTK 44W764

WALTER TOOLS F4238.N6.040.Z03.57 Indexerbar fräs F4238n6040z0357

Finns i lager
Artikel: AD6DTK Modell: F4238.N6.040.Z03.57Korsreferens: 44W764
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
25 553 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndexerbar fräs
SkärkantstypKarbid
Skärlängd2.795 "
Diameter1.968 "
Sätt i skruvenFS1453 Torx 15 IP
Vänster / höger handHöger
MaterialAlla ISO
NomenklaturF4238.N6.040.Z03.57
Antal insatser som krävs15
Total längd4.803 "
Shank Dia.NCT 80 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.079
Fartygets höjd (cm)20.02
Fartygets längd (cm)7.82
Fartygets bredd (cm)7.82
HS-kod8466100130
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellSkärlängdDiameterSätt i skruvenNomenklaturAntal insatser som krävsTotal längdShank Dia.Pris
WALTER TOOLS F4238.N8.040.Z03.57 Indexerbar fräs F4238n8040z0357 | AD6CXH 44W160 F4238.N8.040.Z03.571.693 "2.48 "FS1457 Torx 9 IPF4238.N8.040.Z03.57202.755 "3.1525 538 kr
WALTER TOOLS F4238.N8.050.Z03.71 Indexerbar fräs F4238n8050z0371 | AD6DTL 44W765 F4238.N8.050.Z03.713.346 "2.48 "FS1453 Torx 15 IPF4238.N8.050.Z03.71245.354 "NCT 80 "31 017 kr
WALTER TOOLS F4238.N8.063.Z04.85 Indexerbar fräs F4238n8063z0485 | AD6DTM 44W766 F4238.N8.063.Z04.853.898 "3.15 "FS1453 Torx 15 IPF4238.N8.063.Z04.85355.905 "NCT 80 "41 681 kr
WALTER TOOLS F4238.N8.080.Z05.99 Indexerbar fräs F4238n8080z0599 | AD6DTN 44W767 F4238.N8.080.Z05.991.063 "2.48 "FS1453 Torx 15 IPF4238.N8.080.Z05.99163.346 "3.1554 065 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS F4238.N6.040.Z03.57 Indexerbar fräs F4238n6040z0357
25 553 kr /enhet