Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS H4044918-0.8-8 Pendfräs av massiv hårdmetall Avancerad fräs 2 mm C Radie | AG2ZPG 32PP31

WALTER TOOLS H4044918-0.8-8 Pendfräs av massiv hårdmetall Avancerad fräs 2 mm C Radie

Finns i lager
Artikel: AG2ZPG Modell: H4044918-0.8-8Korsreferens: 32PP31
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
1 570 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCarbide End Mill
Hörnradie2.00mm
SkärriktningHöger hand
SkärningstypCentrum
Mått typmetrisk
Avsluta kvarnstilFyrkant
FinishSKATT belagd
GradeHigh Performance
Helix Angle30 grader
Klipplängd0.03mm
MaterialKarbid
Fräsning Dia.0.03mm
Halsdia.0.03mm
Halslängd1.5mm
Antal flöjt2
Total längd1.5mm
Shank Dia.0.12mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.89
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)1.09
HS-kod8209000030

Produktinformation:

    • Enkel ände / Dubbel ände (Enkel ände)

Produktvarianter

ProduktModellHörnradieFinishKlipplängdHalsdia.HalslängdTotal längdPris
WALTER TOOLS H404491-0.8-2 Pendfräs av massiv hårdmetall 0.03 mm Diameter 1.5 mm Längd 2 räfflor | AG2ZMT 32PN94 H404491-0.8-20.05mmobestruket0.03mm0.03mm1.5mm1.5mm740SEK
WALTER TOOLS H4044918-1.5-7.5 Pindfräs av massiv hårdmetall 0.06 mm Diameter Avancerad fräs | AG2ZPJ 32PP33 H4044918-1.5-7.50.40mmSKATT belagd0.06mm0.06mm2.36mm2.36mm1 444 kr
WALTER TOOLS H4044918-1-5 Pendfräs av massiv hårdmetall Avancerad skärare momsbelagd | AG2ZPP 32PP38 H4044918-1-50.50mmSKATT belagd0.04mm0.04mm2.36mm2.36mm1 444 kr
WALTER TOOLS H4044918-2.5-12.5 Pendfräs i massiv hårdmetall 0.1 mm diameter momsbelagd | AG2ZPR 32PP40 H4044918-2.5-12.50.50mmSKATT belagd0.1mm0.10mm2.36mm2.36mm1 507 kr
WALTER TOOLS H4044918-2-10 Pendfräs av massiv hårdmetall 0.08 mm Diameter 0.50 mm C Radie | AG2ZPU 32PP42 H4044918-2-100.50mmSKATT belagd0.08mm0.08mm2.36mm2.36mm1 477 kr
WALTER TOOLS H4044918-2-20 Pendfräs i massiv hårdmetall 0.08 mm Diameter 2.36 mm Längd | AG2ZPW 32PP44 H4044918-2-201.25mmSKATT belagd0.08mm0.08mm2.36mm2.36mm1 129 kr
WALTER TOOLS H4044918-3-15 Pendfräs av massiv hårdmetall 0.12 mm Diameter Skattebelagd | AG2ZPY 32PP46 H4044918-3-151.00mmSKATT belagd0.12mm0.12mm2.36mm2.36mm1 454 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS H4044918-0.8-8 Pendfräs av massiv hårdmetall Avancerad fräs 2 mm C Radie
1 570 kr /enhet