Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS M2131.051-B19-03-20 Indexable Face Mill, 2 Inch Max. Cutting Dia, 3/4 Inch Arbor Dia | CU8JVV 56MT83

WALTER TOOLS M2131.051-B19-03-20 Vändbar planfräs, 2 tum Max. Skärande Dia, 3/4 Inch Arbor Dia

Finns i lager
Artikel: CU8JVV Modell: M2131.051-B19-03-20Korsreferens: 56MT83
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
11 515 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndexerbar Face Mill

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3474
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellANSI-nummerSkärande Dia.Pris
WALTER TOOLS F5141.B40.160.Z13.12 Vändningsfräs F5141B40160Z1312 | AH4YZP 35RG91 F5141.B40.160.Z13.12F5141.B40.160.Z13.126.299 "25 018 kr
WALTER TOOLS F5141.UB38.152.Z13.12 Vändfräs F5141UB38152Z1312 | AH4YZR 35RG93 F5141.UB38.152.Z13.12F5141.UB38.152.Z13.126"25 018 kr
WALTER TOOLS M2331-050-B22-03-15 Vändningsfräs, 0.8660 tum axeldiameter, 90 grader. Side Cut Edge Vinkel | CU8HWP 56MV88 M2331-050-B22-03-15--12 680 kr
WALTER TOOLS M5130-050-B22-06-15 Vändfräs, 0.8660 tum Diameter på axeln, 90 grader. Side Cut Edge Vinkel | CU8HWQ 56MV92 M5130-050-B22-06-15--10 151 kr
WALTER TOOLS M5130-063-B22-11-05 Vändningsfräs, 0.8660 tum Diameter, 90 grader. Side Cut Edge Vinkel | CU8HWR 56MX74 M5130-063-B22-11-05--13 645 kr
WALTER TOOLS M2136-063-B22-08-06 Vändningsfräs, 0.8660 tums axeldiameter, 90 grader. Side Cut Edge Vinkel | CU8HWT 56MX71 M2136-063-B22-08-06--17 751 kr
WALTER TOOLS M5130-054-B22-03-15 Vändningsfräs, 0.8660 tum Diameter, 90 grader. Side Cut Edge Vinkel | CU8HWU 56MV97 M5130-054-B22-03-15--8 825 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS M2131.051-B19-03-20 Vändbar planfräs, 2 tum Max. Skärande Dia, 3/4 Inch Arbor Dia
11 515 kr /enhet