Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS M5130-020-W20-05-05 Indexable Square Shoulder End Mill, 787/1000 Inch Max. Cutting Dia, Weldon Flat | CU8EVQ 56MR94

WALTER TOOLS M5130-020-W20-05-05 Vändbar fyrkantsfräs, 787/1000 tum Max. Cutting Dia, Weldon Flat

Finns i lager
Artikel: CU8EVQ Model: M5130-020-W20-05-05Korsreferens: 56MR94

Få det Maj 22, Onsdag
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
7 370 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnd Mill

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1588
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
WALTER TOOLS M2131.038-T36-03-15 Vändbar fyrkantsfräs, 1 1/2 tum Max. Skärdiameter, skruva på, T36 Anslutningsstorlek | CU8EKX 56MT82 M2131.038-T36-03-15Square End Mill10 194 kr
WALTER TOOLS M5130.038-T36-10-05 Vändbar fyrkantsfräs, 1 1/2 tum Max. Skärdiameter, skruva på, T36 Anslutningsstorlek | CU8EKY 56MR80 M5130.038-T36-10-05Square End Mill10 222 kr
WALTER TOOLS M5130.038-T36-07-05 Vändbar fyrkantsfräs, 1 1/2 tum Max. Skärdiameter, skruva på, T36 Anslutningsstorlek | CU8EKZ 56MR79 M5130.038-T36-07-05Square End Mill9 460 kr
WALTER TOOLS M5130.038-T36-04-15 Vändbar fyrkantsfräs, 1 1/2 tum Max. Skärdiameter, skruva på, T36 Anslutningsstorlek | CU8ELA 56MR87 M5130.038-T36-04-15Square End Mill8 286 kr
WALTER TOOLS M5130.038-T36-03-15 Vändbar fyrkantsfräs, 1 1/2 tum Max. Skärdiameter, skruva på, T36 Anslutningsstorlek | CU8ELB 56MR86 M5130.038-T36-03-15Square End Mill7 889 kr
WALTER TOOLS M2131.038-A31-03-15-L Vändbar fyrkantsfräs, 1 1/2 tum Max. Skärdiameter, rak, 1-1/4 tums skaftdiameter | CU8ELC 56MN81 M2131.038-A31-03-15-LSquare End Mill11 742 kr
WALTER TOOLS M4791.038-W31-01-12 Vändbar fyrkantsfräs, 1 1/2 tum Max. Cutting Dia, Weldon Flat | CU8ELD 56MR05 M4791.038-W31-01-12Square End Mill6 801 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS M5130-020-W20-05-05 Vändbar fyrkantsfräs, 787/1000 tum Max. Cutting Dia, Weldon Flat
7 370 kr /enhet