Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS P3201-D20 WKP35 Hårdmetallfrässkär P3201-d20 | AD4ZEY 44T056

WALTER TOOLS P3201-D20 WKP35 Hårdmetallfrässkär P3201-d20

Finns i lager
Artikel: AD4ZEY Modell: P3201-D20 WKP35Korsreferens: 44T056
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
903SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFräsning
ANSI-nummerP3201-D20 WKP35
Chip-BreakerFlat Top
BeläggningCVD
SkärriktningHöger
GradeWKP35
Inskriven cirkel0.787 "
Sätt i materialKarbid
Sätt in formProfilinsats
Sätt i tjocklek0.118 "
MonteringsstilSkruv hålls
Antal kanter2
Näsradie0.394 "
Räfsa0 grader
StilPositiv
Arbetsstyckets materialStål, gjutjärn

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1305
Fartygets höjd (cm)0.74
Fartygets längd (cm)13.79
Fartygets bredd (cm)5.61
HS-kod8209000030
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellANSI-nummerBeläggningGradeInskriven cirkelSätt i tjocklekNäsradieArbetsstyckets materialPris
WALTER TOOLS P3201-D10 WKP25 Hårdmetallfrässkär P3201-d10 | AD4ZEH 44T031 P3201-D10 WKP25P3201-D10 WKP25CVDWKP250.394 "0.098 "0.197 "Gjutjärn, stål695SEK
WALTER TOOLS P3201-D10 WKP35 Hårdmetallfrässkär P3201-d10 | AD4ZEJ 44T032 P3201-D10 WKP35P3201-D10 WKP35CVDWKP350.394 "0.098 "0.197 "Stål, gjutjärn663SEK
WALTER TOOLS P3201-D12 WKP25 Hårdmetallfrässkär P3201-d12 | AD4ZEL 44T036 P3201-D12 WKP25P3201-D12 WKP25CVDWKP250.472 "0.098 "0.236 "Gjutjärn, stål733SEK
WALTER TOOLS P3201-D12 WKP35 Hårdmetallfrässkär P3201-d12 | AD4ZEM 44T037 P3201-D12 WKP35P3201-D12 WKP35CVDWKP350.472 "0.098 "0.236 "Stål, gjutjärn693SEK
WALTER TOOLS P3201-D16 WKP25 Hårdmetallfrässkär P3201-d16 | AD4ZET 44T047 P3201-D16 WKP25P3201-D16 WKP25CVDWKP250.63 "0.118 "0.315 "Gjutjärn, stål777SEK
WALTER TOOLS P3201-D16 WKP35 Hårdmetallfrässkär P3201-d16 | AD4ZEU 44T048 P3201-D16 WKP35P3201-D16 WKP35CVDWKP350.63 "0.118 "0.315 "Stål, gjutjärn737SEK
WALTER TOOLS P3201-D19.05 WHH15 Hårdmetallfrässkär P3201-d19.05 | AD4ZEV 44T050 P3201-D19.05 WHH15P3201-D19.05 WHH15PVDWHH150.75 "0.118 "0.375 "Härdade material489SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS P3201-D20 WKP35 Hårdmetallfrässkär P3201-d20
903SEK /enhet