Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS RCMT0803M0-RP4 Carbide Turning Insert | AH4YRL 35RF26

WALTER TOOLS RCMT0803M0-RP4 Hårdmetallsvarvskär

Finns i lager
Artikel: AH4YRL Modell: RCMT0803M0-RP4Korsreferens: 35RF26

Få det Maj 20, Måndag
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
154SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVänd insats
ANSI-nummerRCMT0803M0-RP4
Chip-BreakerRP4
BeläggningCVD
SkärriktningNeutral
GradeWPP20S
Inskriven cirkel0.500
Sätt i materialKarbid
Sätt in formRunda
Infoga storlek0803M0
Sätt i tjocklek0.125
ISO-nummerRCMT0803M0-RP4
MonteringsstilSkruva
Antal kanter0
NäsradieRunda
Primär applikationMedium
RäfsaPositiv
Avlastningsvinkel7 grader
StilRCMT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)1.1
Fartygets längd (cm)9.8
Fartygets bredd (cm)1.4
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • Arbetsstyckets kompatibilitet: Stål (P)
    • Stål (P) Kompatibilitet: Ja
    • Rostfri (M) kompatibilitet: Nej
    • Gjutjärn (K) Kompatibilitet: Nej
    • Icke-järn (N) Kompatibilitet: Nej
    • Super Alloy (S) Kompatibilitet: Nej
    • Härdad (H) Kompatibilitet: Nej

Produktvarianter

ProduktModellANSI-nummerChip-BreakerGradeInskriven cirkelInfoga storlekSätt i tjocklekPris
WALTER TOOLS RCMT0602M0-FP4 Hårdmetallsvarvskär | AH4YPR 35RE81 RCMT0602M0-FP4RCMT0602M0-FP4FP4WPP10S0.1560602M00.125140SEK
WALTER TOOLS RCMT0803M0-FP4 Hårdmetallsvarvskär | AH4YPT 35RE82 RCMT0803M0-FP4RCMT0803M0-FP4FP4WPP20S0.5000803M00.125154SEK
WALTER TOOLS RCMT10T3M0-FP4 Hårdmetallsvarvskär | AH4YPU 35RE83 RCMT10T3M0-FP4RCMT10T3M0-FP4FP4WPP20S0.93410T3M00.156171SEK
WALTER TOOLS RCMT1204M0-FP4 Hårdmetallsvarvskär | AH4YPV 35RE84 RCMT1204M0-FP4RCMT1204M0-FP4FP4WPP10S0.5001204M00.187209SEK
WALTER TOOLS RCMT0602M0-FP4 Hårdmetallsvarvskär | AH4YQG 35RE95 RCMT0602M0-FP4RCMT0602M0-FP4FP4WPP20S0.1560602M00.093147SEK
WALTER TOOLS RCMT1204M0-FP4 Hårdmetallsvarvskär | AH4YQH 35RE96 RCMT1204M0-FP4RCMT1204M0-FP4FP4WPP20S0.5001204M00.187215SEK
WALTER TOOLS RCMT0602M0-RP4 Hårdmetallsvarvskär | AH4YRA 35RF13 RCMT0602M0-RP4RCMT0602M0-RP4RP4WPP10S0.1560602M00.093140SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS RCMT0803M0-RP4 Hårdmetallsvarvskär
154SEK /enhet