Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS S2021305-M2 Spiraltapp, M2X0.4 Gängstorlek, 4 mm Gänglängd, 70 mm Längd | CU9HHD 429C89

WALTER TOOLS S2021305-M2 Spiraltapp, M2X0.4 Gängstorlek, 4 mm Gänglängd, 70 mm Längd

Finns i lager
Artikel: CU9HHD Modell: S2021305-M2Korsreferens: 429C89

Få det Maj 10, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

843SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiral Point Tap

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0063
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS S2021305-M2 Spiraltapp, M2X0.4 Gängstorlek, 4 mm Gänglängd, 70 mm Längd
843SEK /enhet