Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS SNMX160640-F57 Frässkär | AH4YJM 35RD61

WALTER TOOLS SNMX160640-F57 Frässkär

Finns i lager
Artikel: AH4YJM Modell: SNMX160640-F57Korsreferens: 35RD61
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
420SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFräsning
Chip-BreakerF57
BeläggningPVD
SkärriktningNeutral
GradeWSP45S
Sätt in formFyrkant
Infoga storlek160640
Sätt i tjocklek0.242 "
ISO-nummerSNMX160640-F57
Blyvinkel0 grader
MonteringsstilSkruva
Antal kanter8
Näsradie0.157 "
Primär applikationMedium
RäfsaNegativ
StilSNMX

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.081
Fartygets höjd (cm)1.1
Fartygets längd (cm)9.8
Fartygets bredd (cm)1.4
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • Arbetsstyckkompatibilitet: Rostfritt (M), Stål (P)
    • Stål (P) Kompatibilitet: Ja
    • Rostfri (M) kompatibilitet: Ja
    • Gjutjärn (K) Kompatibilitet: Nej
    • Icke-järn (N) Kompatibilitet: Nej
    • Super Alloy (S) Kompatibilitet: Nej
    • Härdad (H) Kompatibilitet: Nej

Produktvarianter

ProduktModellStilChip-BreakerInfoga storlekSätt i tjocklekBlyvinkelAntal kanterNäsradieRäfsaPris
WALTER TOOLS SPGT120606-F57 Frässkär | AH4YHF 35RD32 SPGT120606-F57SPGTF571206060.25 "11 grader40.024 "Positiv392SEK
WALTER TOOLS SPMT120606-D51 Frässkär | AH4YHG 35RD33 SPMT120606-D51SPMTD31001206060.25 "11 grader40.024 "Positiv314SEK
WALTER TOOLS SPMT120606-D57 Frässkär | AH4YHH 35RD34 SPMT120606-D57SPMTD31001206060.25 "11 grader40.024 "Positiv314SEK
WALTER TOOLS SNGX1205ANN-F67 Frässkär | AH4YJC 35RD52 SNGX1205ANN-F67SNGXF6712050.252 "0 grader8AvfasningNegativ250SEK
WALTER TOOLS SNGX1205ENN-F57 Frässkär | AH4YJD 35RD53 SNGX1205SV-F57SNGXF5712050.252 "0 grader8AvfasningNegativ374SEK
WALTER TOOLS SNGX1606ANN-F57 Frässkär | AH4YJG 35RD56 SNGX1606ANN-F57SNGXF5716060.242 "0 grader8AvfasningNegativ533SEK
WALTER TOOLS SNMX120512-F57 Frässkär | AH4YJH 35RD57 SNMX120512-F57SNMXF571205120.252 "0 grader80.047 "Negativ197SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS SNMX160640-F57 Frässkär
420SEK /enhet