Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WALTER TOOLS WCGT040202-X5 WK1 Svarvskär i hårdmetall aluminium | AF9NEC 30FW13

WALTER TOOLS WCGT040202-X5 WK1 Svarvskär i hårdmetall aluminium

Finns i lager
Artikel: AF9NEC Modell: WCGT040202-X5 WK1Korsreferens: 30FW13
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
273SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVänd insats
ANSI-nummerWCGT2 (1.5) .5-X5
Beläggningobestruket
SkärriktningNeutral
GradeWK1
Inskriven cirkel1 / 4 "
Sätt i materialKarbid
Sätt in formTrigon
Infoga storlek4
Sätt i tjocklek0.093 "
ISO-nummerWCGT040202-X5WK1
MonteringsstilSkruvklämma
Antal kanter3
Näsradie0.007 "
RäfsaPositiv
Avlastningsvinkel7 grader
StilWCGT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)1.09
Fartygets längd (cm)9.8
Fartygets bredd (cm)3.99
HS-kod8209000030

Produktinformation:

    • Gjutjärn (K) Kompatibilitet (Nej)
    • Härdad (H) kompatibilitet (Nej)
    • Icke-järn (N) kompatibilitet (Ja)
    • Rostfri (M) kompatibilitet (Nej)
    • Kompatibilitet med stål (P) (Nej)
    • Super Alloy (S) Kompatibilitet (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellANSI-nummerInfoga storlekSätt i tjocklekNäsradiePris
WALTER TOOLS WCGT040204-X25 WK1 Svarvskär i hårdmetall aluminium | AF9NEH 30FW19 WCGT040204-X25 WK1WCGT2 (1.5) 1-X2540.093 "0.015 "273SEK
WALTER TOOLS WCGT050304-X25 WK1 Svarvskär i hårdmetall aluminium | AF9NEJ 30FW20 WCGT050304-X25 WK1WCGT2.5 (2) 1-X2550.125 "0.015 "285SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WALTER TOOLS WCGT040202-X5 WK1 Svarvskär i hårdmetall aluminium
273SEK /enhet