WARN 885005 Bärbar elektrisk vinsch Hp 24vdc | AE8KLF 6DLV2

WARN 885005 Bärbar elektrisk vinsch Hp 24vdc

Finns i lager
Artikel: AE8KLF Modell: 885005Korsreferens: 6DLV2

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 645 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar elektrisk vinsch
1: a lagerlinjens drag1000 lb.
1: a lagers linjehastighet6 fpm
KopplingstypIngen
Fulllastförstärkare24.6
Full lasthastighet6 fpm
Ingår Rope Dia.7 / 32 "
Ingår replängd15 ft.
Ingen lastlinjehastighet6 fpm
Totala höjden10.75 "
Total längd16 "
Total bredd7.75 "
RepmaterialWire
Spänningsvärde24 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.3075
Fartygets höjd (cm)31.24
Fartygets längd (cm)41.15
Fartygets bredd (cm)34.29
HS-kod8425310100
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • WARN 885005 är en bärbar elektrisk vinsch som används för att dra laster horisontellt, eller lyfta och sänka dem vertikalt med hjälp av ett trådlindat runt en roterande trumma. Den har en elektronisk lastbegränsare med en LED-indikator och en trigger för variabel hastighet för in- och utkörning.
    • Denna enmanövrerade vinsch säkerställer bättre lastkontroll, vilket hjälper till att positionera belastningar mer exakt än manuella vinschar. Den är utrustad med 2 uppladdningsbara NiMH-batteripaket och en snabbladdare.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WARN 885005 Bärbar elektrisk vinsch Hp 24vdc
8 645 kr /enhet