WARNER ELECTRIC EM100-20-90 C-face Brake Moment 30 Ft-lb 90 Dc | AB9HCT 2DBN3

WARNER ELECTRIC EM100-20-90 C-face broms vridmoment 30 Ft-lb 90 DC

Finns i lager
Artikel: AB9HCT Modell: EM100-20-90Korsreferens: 2DBN3

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 841 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBroms
KapslingVentilerade
FinishSvart måla
Längd5.187 "
Max. Varvtal3600
Monteras påNEMA C-Face Motor eller Between Motor and Reducer
NEMA / IEC-ram56C
Ledningslängd (in.)30
Axel Dia.5 / 8 "
Statiskt vridmoment30 Ft.-Lb.
TypC-ansikte
Spänning (DC)90
Bredd6.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.49
Fartygets höjd (cm)23.11
Fartygets längd (cm)24.38
Fartygets bredd (cm)24.38
HS-kod8505200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdNEMA / IEC-ramAxel Dia.BreddPris
WARNER ELECTRIC EM50-20-90 C-face Brake Moment 16 Ft-lb 90 Dc | AB9HCQ 2DBN1 EM50-20-905.187 "56C5 / 8 "6.75 "11 727 kr
WARNER ELECTRIC EM50-20-24 C-face Brake Moment 16 Ft-lb 24 Dc | AB9HCR 2DBN2 EM50-20-245.187 "56C5 / 8 "6.75 "14 158 kr
WARNER ELECTRIC EM100-20-24 C-face Brake Moment 30 Ft-lb 24 Dc | AB9HCU 2DBN4 EM100-20-245.187 "56C5 / 8 "6.75 "17 441 kr
WARNER ELECTRIC EM180-20-90 C-face Brake Moment 30 Ft-lb 90 Dc | AB9HCV 2DBN5 EM180-20-905.25 "182C / 143TC / 184C / 145TC7 / 8 "6.75 "14 682 kr
WARNER ELECTRIC EM180-20-24 C-face Brake Moment 30 Ft-lb 24 Dc | AB9HCW 2DBN6 EM180-20-245.25 "182C / 143TC / 184C / 145TC7 / 8 "6.75 "17 437 kr
WARNER ELECTRIC EM210-20 C-face Brake Moment 95 Ft-lb 90 Dc | AB9HCX 2DBN7 EM210-207 9 / 16 "213C / 182TC / 215C / 184TC1-1 / 8 "9 5 / 16 "30 152 kr
WARNER ELECTRIC EM215-20 C-face Brake Moment 95 Ft-lb 90 Dc | AB9HCY 2DBN8 EM215-208 1 / 16 "213TC / 215TC1-3 / 8 "9 5 / 16 "39 264 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WARNER ELECTRIC EM100-20-90 C-face broms vridmoment 30 Ft-lb 90 DC
17 841 kr /enhet