Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WARNER ELECTRIC EM50-20-24 C-face Brake Moment 16 Ft-lb 24 Dc | AB9HCR 2DBN2

WARNER ELECTRIC EM50-20-24 C-face broms vridmoment 16 Ft-lb 24 DC

Finns i lager
Artikel: AB9HCR Modell: EM50-20-24Korsreferens: 2DBN2
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
15 206 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBroms
KapslingVentilerade
FinishSvart måla
Längd5.187 "
Max. Varvtal3600
Monteras påNEMA C-Face Motor eller Between Motor and Reducer
NEMA / IEC-ram56C
Ledningslängd (in.)30
Axel Dia.5 / 8 "
Statiskt vridmoment16 Ft.-Lb.
TypC-ansikte
Spänning (DC)24
Bredd6.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.545
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)24.89
Fartygets bredd (cm)24.38
HS-kod8505200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdNEMA / IEC-ramAxel Dia.BreddPris
WARNER ELECTRIC EM50-20-90 C-face Brake Moment 16 Ft-lb 90 Dc | AB9HCQ 2DBN1 EM50-20-905.187 "56C5 / 8 "6.75 "12 229 kr
WARNER ELECTRIC EM100-20-90 C-face Brake Moment 30 Ft-lb 90 Dc | AB9HCT 2DBN3 EM100-20-905.187 "56C5 / 8 "6.75 "19 331 kr
WARNER ELECTRIC EM100-20-24 C-face Brake Moment 30 Ft-lb 24 Dc | AB9HCU 2DBN4 EM100-20-245.187 "56C5 / 8 "6.75 "18 989 kr
WARNER ELECTRIC EM180-20-90 C-face Brake Moment 30 Ft-lb 90 Dc | AB9HCV 2DBN5 EM180-20-905.25 "182C / 143TC / 184C / 145TC7 / 8 "6.75 "15 544 kr
WARNER ELECTRIC EM180-20-24 C-face Brake Moment 30 Ft-lb 24 Dc | AB9HCW 2DBN6 EM180-20-245.25 "182C / 143TC / 184C / 145TC7 / 8 "6.75 "20 008 kr
WARNER ELECTRIC EM210-20 C-face Brake Moment 95 Ft-lb 90 Dc | AB9HCX 2DBN7 EM210-207 9 / 16 "213C / 182TC / 215C / 184TC1-1 / 8 "9 5 / 16 "31 696 kr
WARNER ELECTRIC EM215-20 C-face Brake Moment 95 Ft-lb 90 Dc | AB9HCY 2DBN8 EM215-208 1 / 16 "213TC / 215TC1-3 / 8 "9 5 / 16 "42 033 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WARNER ELECTRIC EM50-20-24 C-face broms vridmoment 16 Ft-lb 24 DC
15 206 kr /enhet