Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

RULAND TILLVERKNING TCL-14-14-SS Gängad axelkrag Id 7 / 8-14 In | AB8YZM 2AKW9

RULAND MANUFACTURING TCL-14-14-SS gängad axelkrage Id 7/8-14 In

Finns i lager
Artikel: AB8YZM Modell: TCL-14-14-SSKorsreferens: 2AKW9

Få det Maj 20, Måndag
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
661SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelkrage
Bore Dia.7/8 "-14
Röjning Dia.1.916 "
Krage stilKlämma, gängad
Mått typStandard
FinishBright
Inuti Dia.7 / 8-14
Material303 Stainless Steel
Antal bitar1
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 350 grader F.
Utanför Dia.1.625 "
SkruvmaterialRostfritt stål
Skruvstorlek1/4 "-28
Ställ in skruvstorlek1 / 4-28
TypGängad
Bredd1 / 2 "
Tåla temp.350 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8483608000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSkruvstorlekBore Dia.Röjning Dia.Ställ in skruvstorlekBreddFinishInuti Dia.MaterialPris
RULAND TILLVERKNING TCL-10-11-F Gängad axelkrag Id 5 / 8-11 In | AB8XQA 2ADC8 TCL-10-11-F# 10-325/8 "-111.5 "# 10-327 / 16 "Svartoxid5 / 8-111215 Stjäl blyfritt198SEK
RULAND TILLVERKNING TCL-10-11-SS Gängad axelkrage Id 5 / 8-11 In | AB8XQD 2ADD2 TCL-10-11-SS# 10-325/8 "-111.5 "# 10-327 / 16 "Bright5 / 8-11303 Stainless Steel420SEK
RULAND TILLVERKNING TCL-10-18-F Gängad axelkrag Id 5 / 8-18 In | AB8XQG 2ADD5 TCL-10-18-F# 10-325/8 "-181.5 "# 10-327 / 16 "Svartoxid5 / 8-181215 Stjäl blyfritt201SEK
RULAND TILLVERKNING TCL-10-18-SS Gängad axelkrage Id 5 / 8-18 In | AB8XQK 2ADD8 TCL-10-18-SS# 10-325/8 "-181.5 "# 10-327 / 16 "Bright5 / 8-18303 Stainless Steel436SEK
RULAND TILLVERKNING TCL-12-10-F Gängad axelkrag Id 3 / 4-10 In | AB8XQN 2ADE2 TCL-12-10-F1/4 "-283/4 "-101.808 "1 / 4-281 / 2 "Svartoxid3 / 4-101215 Stjäl blyfritt233SEK
RULAND TILLVERKNING TCL-12-10-SS Gängad axelkrage Id 3 / 4-10 In | AB8XQR 2ADE5 TCL-12-10-SS1/4 "-283/4 "-101.808 "1 / 4-281 / 2 "Bright3 / 4-10303 Stainless Steel530SEK
RULAND TILLVERKNING TCL-12-16-F Gängad axelkrag Id 3 / 4-16 In | AB8YZF 2AKW3 TCL-12-16-F1/4 "-283/4 "-161.808 "1 / 4-281 / 2 "Svartoxid3 / 4-161215 Stjäl blyfritt231SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

RULAND MANUFACTURING TCL-14-14-SS gängad axelkrage Id 7/8-14 In
661SEK /enhet