WARNER LINEAR ACTUATORS K2G10-115V-BR-08 Linear Actuator 115vac Travel 8 Inch | AA8JTN 18G663

THOMSON K2G10-115V-BR-08 linjärt ställdon 115vac Travel 8 tum

Finns i lager
Artikel: AA8JTN Modell: K2G10-115V-BR-08Cross Ref: 18G663 / 1DAW4

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 078 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLinjär aktuator
Omgivningstemp. Max (C / F)60 grader C / 140 grader F
Bearing TypeDubbelsidig boll
Kondensator ingårJa
Kondensator krävsJa
KopplingJa
Drive SystemGear
Duty Cycle25%
KapslingstypHelt sluten ej ventilerad
FinishPulverlack
Fulllastförstärkare5
VäxelmaterialAluminium
GearsPulveriserad metall
Husets materialAluminium
Hz50/60
Max. Omgivningstemperatur60 grader C / 140 grader F
motortypPermanentmagnet
Monteringstypgaffel
GrooveBronze
MuttermaterialBronze
Operativsystem Frekvens60 / 50 Hz
Nominell belastning (Lb.)600
Indragen dimension (in.)18.94
Indragen längd19 "
SkruvtypHöjdpunkt
Fart48 tum / minut
Slaglängd8"
Termisk skyddBil
ÖversättningsrörNitrotec-belagt stål
Resa8"
Spänning115 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.4995
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)71.12
Fartygets bredd (cm)17.02
HS-kod8483405010
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Feedback signal (Nej)
    • Växellådstyp (parallell spår)
    • Material för tätningsstyrning (Delrin)

Produktvarianter

ProduktModellSkruvtypBearing TypeKondensator ingårFartResaSpänningKondensator krävsFinishPris
WARNER LINEAR ACTUATORS K2G10-12V-BR-04 Linear Actuator 12vdc Travel 4 Inch | AA8JRP 18G641 K2G10-12V-BR-04HöjdpunktDubbelsidig bollNej48 tum / minut4"12 VDCNejPulverlack13 845 kr
WARNER LINEAR ACTUATORS K2G10-12V-BR-06 Linjärt ställdon, 12 VDC, Travel 6 Inch | AA8JRQ 18G642 K2G10-12V-BR-06HöjdpunktDubbelsidig bollNej48 tum / minut6"12 VDCNejPulverlack12 728 kr
WARNER LINEAR ACTUATORS K2G10-12V-BR-08 Linear Actuator 12vdc Travel 8 Inch | AA8JRR 18G643 K2G10-12V-BR-08HöjdpunktDubbelsidig bollNej48 tum / minut8"12 VDCNejPulverlack12 728 kr
WARNER LINEAR ACTUATORS K2G10-12V-BR-12 Linear Actuator 12vdc Travel 12 Inch | AA8JRT 18G644 K2G10-12V-BR-12HöjdpunktDubbelsidig bollNej48 tum / minut12 "12 VDCNejPulverlack12 728 kr
WARNER LINEAR ACTUATORS K2G10-12V-BR-18 Linear Actuator 12vdc Travel 18 Inch | AA8JRU 18G645 K2G10-12V-BR-18HöjdpunktDubbelsidig bollNej48 tum / minut18 "12 VDCNejPulverlack13 358 kr
WARNER LINEAR ACTUATORS K2G20-12V-BR-04 Linear Actuator 12vdc Travel 4 Inch | AA8JRV 18G646 K2G20-12V-BR-04HöjdpunktDubbelsidig bollNej30 tum / minut4"12 VDCNejPulverlack13 237 kr
WARNER LINEAR ACTUATORS K2G20-12v-BR-06 Linear Actuator 12vdc Travel 6 Inch | AA8JRW 18G647 K2G20-12v-BR-06HöjdpunktDubbelsidig bollNej30 tum / minut6"12 VDCNejPulverlack13 237 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

THOMSON K2G10-115V-BR-08 linjärt ställdon 115vac Travel 8 tum
21 078 kr /enhet