WARNER LINEAR ACTUATORS K2XG20-24V-06 Manöverdon 2000 Lb. 24vdc Travel 6 tum | AA8JXB 18G766

THOMSON K2XG20-24V-06 Ställdon 2000 Lb. 24vdc Travel 6 tum

Finns i lager
Artikel: AA8JXB Modell: K2XG20-24V-06Korsreferens: 18G766

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 450 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLinjär aktuator
Omgivningstemp. Max (C / F)60 grader C / 140 grader F
Bearing TypeDubbel boll
Kondensator ingårNej
Kondensator krävsNej
KopplingJa
Drive SystemGear
Duty Cycle25%
KapslingstypHelt sluten ej ventilerad
FinishPulverlack
Fulllastförstärkare13
VäxelmaterialAluminium
GearsPulveriserad metall
Husets materialAluminium
Max. Omgivningstemperatur60 grader C / 140 grader F
motortypPermanentmagnet
Monteringstypgaffel
GrooveBoll
Nominell belastning (Lb.)2000
Indragen dimension (in.)13.89
Indragen längd14 "
SkruvtypBoll
Fart30 tum / minut
Slaglängd6"
Termisk skyddBil
ÖversättningsrörNitrotec-belagt stål
Resa6"
Spänning24 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.22
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)51.05
Fartygets bredd (cm)17.02
HS-kod8483405010
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Feedback signal (Nej)
    • Växellådstyp (parallell spår)
    • Material för tätningsstyrning (Delrin)

Produktvarianter

ProduktModellKondensator ingårKondensator krävsFulllastförstärkareIndragen längdResaSpänningPris
WARNER LINEAR ACTUATORS K2XG20-12V-08 Ställdon 2000 Lb. 12vdc Travel 8 Inch | AA8JWR 18G757 K2XG20-12V-08NejNej2516 "8"12 VDC19 450 kr
WARNER LINEAR ACTUATORS K2XG20-24V-08 Linear Actuator, 2200 lb märklast | AA8JXC 18G767 K2XG20-24V-08NejNej1316 "8"24 VDC19 450 kr
WARNER LINEAR ACTUATORS K2XG20-115V-08 Manöverdon 2000 Lb. 115vac Travel 8 tum | AA8JXN 18G777 K2XG20-115V-08JaJa519 "8"115 VAC29 990 kr
WARNER LINEAR STÄLLDON K2XG20-230V-06 Ställdon 2000 Lb. 230vac Travel 6 tum | AA8JXY 18G786 K2XG20-230V-06JaJa517 "6"230 VAC29 025 kr
WARNER LINEAR STÄLLDON K2XG20-230V-08 Ställdon 2000 Lb. 230vac Travel 8 tum | AA8JXZ 18G787 K2XG20-230V-08JaJa519 "8"230 VAC29 072 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

THOMSON K2XG20-24V-06 Ställdon 2000 Lb. 24vdc Travel 6 tum
19 450 kr /enhet