REELCRAFT Premium Duty flygande blysnörerullar, fjäderretur


Filter
Ledningslängd: 50ft. , Betyg: Industri , NEC-sladdbeteckning: SEOOW , NEMA Plug Configuration: Ingen , NEMA-uttagskonfiguration: Ingen , Antal uttag: 0
StilModellBreddDjupMätare / ledareHöjdMax. FörstärkareTemp. RäckviddSpänningWattPris (ex moms)
A
L 5750 X 103
16.5 "12.5 "10/317.5 "30/150 grader till 125 grader F.125/220402520 913 SEK
B
L 7050 X 104
19 "16 "10/420.25 "200 grader till 150 grader F.60012,00022 274 SEK

Premium Duty flygande blysnörerullar, fjäderretur

Reelcraft L5000 & L7000 Series nätsladdupprullar är monterade på väggar eller tak för att hålla och förvara förlängningssladdar för att skydda dem från trassel, slitage och andra skador. De har pulverlackerad, kraftig stålkonstruktion för strukturell styrka och korrosionsbeständighet och fjäderreturmekanism med en urkopplingsaxel för att eliminera omvänd fjäderlindning när slangarna dras in. Dessa rullar har en flygande ledning eller nakna sladdände för att fästa önskade tillbehör eller kablar direkt till valfri utrustning. Välj från ett brett utbud av dessa rödfärgade sladdrullar med 20 och 30A nätsladdar med en sladdlängd på 50 fot.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?