Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 1 1/4 740-075 Säkerhetsventil 1-1 / 4 x 1-1 / 2 tum 75psi | AB8QYR 26X155

WATTS 1 1/4 740-075 säkerhetsventil 1-1/4 x 1-1/2 tum 75psi

Finns i lager
Artikel: AB8QYR Modell: 1 1/4 740-075Korsreferens: 26X155
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
7 767 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsavlastningsventil
Body MaterialStrykjärn
BtuH4,285,000
SkivmaterialSilikon
Fabriksinställt tryck75 psi
Inloppsstorlek1.25 "
InloppstypFNPT
Utloppsstorlek1.5 "
UtloppstypFNPT
Totala höjden8.75 "
Total längd4.625 "
tryck~~POS=TRUNC30 till 75 psi
SittmaterialBronze
VårmaterialRostfritt stål
Temp. Räckvidd0 grader till 250 grader F.
TestspakJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.295
Fartygets höjd (cm)12.45
Fartygets längd (cm)16.26
Fartygets bredd (cm)24.89
HS-kod8481400000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdBtuHSkivmaterialSittmaterialVårmaterialFabriksinställt tryckInloppsstorlekUtloppsstorlekPris
WATTS 3/4 740-050 Säkerhetsventil 3/4 x 1 tum 50psi Järn | AB8QYL 26X150 3 / 4 740-0503"1,352,000SilikonBronzeRostfritt stål50 psi3 / 4 "1"2 744 kr
WATTS 3/4 740-075 Säkerhetsventil 3/4 x 1 tum 75 Psi Järn | AB8QYM 26X151 3 / 4 740-0753"1,886,000SilikonBronzeRostfritt stål75 psi3 / 4 "1"2 577 kr
WATTS 1-740 Säkerhetsavlastningsventil 050 x 1-1 / 1 tum 4 psi | AB50QYN 8X26 1 740-0503.5 "1,899,000SilikonBronzeRostfritt stål50 psi1"1.25 "4 943 kr
WATTS 1-740 Säkerhetsventil 075 x 1-1 / 1 tum 4 psi | AB75QYP 8X26 1 740-0753.5 "2,649,000SilikonBronzeRostfritt stål75 psi1"1.25 "4 708 kr
WATTS 1 1/4 740-050 Säkerhetsventil 1-1 / 4 x 1-1 / 2 tum 50psi | AB8QYQ 26X154 1 1/4 740-0504.625 "3,075,000SilikonBronzeRostfritt stål50 psi1.25 "1.5 "7 757 kr
WATTS 1 1/2 740-050 Säkerhetsavlastningsventil 1-1 / 2 x 2 tum 50 psi | AB8QYT 26X156 1 1/2 740-0505.25 "4,237,000SilikonBronzeRostfritt stål50 psi1.5 "2"11 004 kr
WATTS 1 1/2 740-075 Säkerhetsventil 1-1/2 x 2 tum 75 Psi | AB8QYU 26X157 1 1/2 740-0755.25 "5,909,000SilikonBronzeRostfritt stål75 psi1.5 "2"10 692 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 1 1/4 740-075 säkerhetsventil 1-1/4 x 1-1/2 tum 75psi
7 767 kr /enhet