Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ECO-MAX 058431-1 Batteripolens batteri tillbehör - 5-pack | AB8VGE 29GA05

ECO-MAX 058431-1 Batteriterminal Batteritillbehör - paket om 5

Finns i lager
Artikel: AB8VGE Modell: 058431-1Korsreferens: 29GA05
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
815SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBatteriterminal
FärgOrange
Färg kodOrange
förbindelseCrimp / löd
AnslutningsmaterialKoppar
AnslutningstypCrimp / löd
Djup46 / 73 "
Mätare2/0
Längd1 81 / 97 "
MaterialKoppar
Max. Spänning600
UnderkategoriBatteritillbehör
Bredd1 29 / 81 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.42
Fartygets höjd (cm)5.87
Fartygets längd (cm)11.13
Fartygets bredd (cm)9.32
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDHK

Produktvarianter

ProduktModellPris
ECO-MAX 058439-1 Batteripolens batteritillbehör - 5-pack | AB8VGF 29GA13 058439-1918SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ECO-MAX 058431-1 Batteriterminal Batteritillbehör - paket om 5
815SEK /enhet