Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 1/4 LF 263A-B3-50PSI Tryckregulator 1/4 tum 3 till 50 psi | AE3JFQ 5DMD4

WATTS 1/4 LF 263A-B3-50PSI tryckregulator 1/4 tum 3 till 50 psi

Finns i lager
Artikel: AE3JFQ Modell: 1/4 LF 263A-B3-50PSIKorsreferens: 5DMD4
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
2 343 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckregulator
Body MaterialBlyfri mässing
Höjd4.375 "
Inloppsstorlek1 / 4 "
Längd2.125 "
Max. Tryck300 psi
Max. Temp.140 grader F
Utloppsstorlek1 / 4 "
Tryckjusteringsområde3 till 50 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4365
Fartygets höjd (cm)12.85
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8481801050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekUtloppsstorlekTryckjusteringsområdePris
WATTS 3/8 LF 263A-A 1-25 PSI Tryckregulator 3/8 tum 1 till 25 psi | AE3JFR 5DMD5 3/8 LF 263A-A 1-25 PSI3 / 8 "3 / 8 "1 till 25 psi2 306 kr
WATTS 1/2 LF 263A-A 1-25 PSI Tryckregulator 1/2 tum 1 till 25 psi | AE3JFT 5DMD7 1/2 LF 263A-A 1-25 PSI1 / 2 "1 / 2 "1 till 25 psi2 569 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 1/4 LF 263A-B3-50PSI tryckregulator 1/4 tum 3 till 50 psi
2 343 kr /enhet