Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 1/4 LFN388-C Atmosfärisk vakuumbrytare 1/4 tum Fnpt | AG6RHP 46A958

WATTS 1/4 LFN388-C Atmosfärisk vakuumbrytare 1/4 tum Fnpt

Finns i lager
Artikel: AG6RHP Modell: 1/4 LFN388-CKorsreferens: 46A958

Få det Maj 15, Onsdag
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
2 988 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAtmosfärisk vakuumbrytare
ComplianceCSA
AnslutningstypFNPT
Höjd2 5 / 16 "
MaterialMässing med låg bly
Max. Tryck125 psi
SealSilikon
Storlek1 / 4 "
Temp. Räckvidd180 grader F
Bredd1.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.171
Fartygets höjd (cm)7.78
Fartygets längd (cm)5.55
Fartygets bredd (cm)4.76
HS-kod8481301090

Produktvarianter

ProduktModellHöjdStorlekPris
WATTS 3/8 LFN388-C Atmosfärisk dammsugare 3/8 tum Fnpt | AG6RHN 46A957 3/8 LFN388-C2.375 "3 / 8 "3 896 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 1/4 LFN388-C Atmosfärisk vakuumbrytare 1/4 tum Fnpt
2 988 kr /enhet