DUFF-NORTON 5000-serien, roterande ledarmbåge


Filter
Anslutning: NPT , Material: Rostfritt stål , Max. Tryck: 750 PSI för vatten, 120 PSI för ånga, 100 PSI för varm olja , Max. Temp.: 300 grader F för vatten, 350 grader F för ånga, 395 grader F för het olja
StilModellStorlekRör Utanför Dia.Pris (ex moms)
A
465411C
1"1 / 4 "170 SEK
A
465408C
1 / 2 "1 / 8 "170 SEK
A
465401C
3 / 4 "1 / 8 "170 SEK

5000-serien, roterande ledarmbåge

Duff-Norton 5000-serie rotationsföreningar ansluter roterande utrustning till fasta rörenheter för överföring av ånga, vatten, termisk olja, kylvätska, hydraulolja och andra medier. De har rostfritt stålkonstruktion i 300 klass för överlägsen korrosionsbeständighet och två precisionslager för att hålla tätningsytorna perfekt inriktade. Dessa roterande tätningsanordningar stöder operationer med dubbla flöden med ytterligare användning av en armbåge och en integrerad patron för snabbare reparationstjänster, vilket minskar underhållskostnaderna. Välj mellan ett brett utbud av dessa Duff-Norton 5000-serie roterande armbågsfogar tillgängliga i rördiametrar på 1/4, 3/4, 1/2 och 1/8 tum på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?