Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 1 AS-M1 T Enhanced Air Seperator 1 tum Npt | AC8WTX 3EJG5

WATTS 1 AS-M1 T Enhanced Air Seperator 1 tum Npt

Finns i lager
Artikel: AC8WTX Modell: 1 AS-M1 TKorsreferens: 3EJG5

Få det Maj 16, Torsdag
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
473SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörbättrad luftavskiljare
Höjd6.25 "
Inlopp1 "NPT
Max. Temp.275 F
Max. Arbetstryck80 PSI
Classic Outlet1"
Bredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.2392
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)17.02
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInloppClassic OutletPris
WATTS 11/4 AS-M1 T Enhanced Air Seperator 1 1/4 tum Npt | AC8WTY 3EJG6 11/4 AS-M1 T1-1 / 4 "NPT1.25 "435SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 1 AS-M1 T Enhanced Air Seperator 1 tum Npt
473SEK /enhet