Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 11/4 AS-M1 T Enhanced Air Seperator 1 1/4 tum Npt | AC8WTY 3EJG6

WATTS 11/4 AS-M1 T Enhanced Air Seperator 1 1/4 Inch Npt

Finns i lager
Artikel: AC8WTY Modell: 11/4 AS-M1 TKorsreferens: 3EJG6

Få det Maj 16, Torsdag
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
435SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörbättrad luftavskiljare
Höjd6.25 "
Inlopp1-1 / 4 "NPT
Max. Temp.275 F
Max. Arbetstryck80 PSI
Classic Outlet1.25 "
Bredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.295
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)17.53
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInloppClassic OutletPris
WATTS 1 AS-M1 T Enhanced Air Seperator 1 tum Npt | AC8WTX 3EJG5 1 AS-M1 T1 "NPT1"473SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 11/4 AS-M1 T Enhanced Air Seperator 1 1/4 Inch Npt
435SEK /enhet