Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 1015B-06 Unionskontakt, 3/8 tums inlopp, 10.3 bar tryck | BT3JTE 0666111

WATTS 1015B-06 Union Connector, 3/8 tums inlopp, 10.3 bar tryck

Finns i lager
Artikel: BT3JTE Modell: 1015B-06Korsreferens: 0666111

Få det Maj 22, Onsdag
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
362SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUnion Connector
Finishpolypropylen
Monteringstypkontakt
Inloppsmaterialpolypropylen
Inloppsstorlek3 / 8 "
InloppstypQuick Connect
BlyInte närvarande
Materialpolypropylen
Max. Arbetstryck10.3 Bar
Tillverkare Serier1015B
Min. Temp.33 grader F
Utloppsmaterialpolypropylen
Utloppsstorlek3 / 8 "
UtloppstypQuick Connect
Utanför Dia.13 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09

Produktinformation:

Unionskontakt, 3/8 tums inlopp, 10.3 bar tryck

Produktvarianter

ProduktModellTillverkare SerierFinishMonteringstypMin. Temp.UtloppsmaterialUtloppsstorlekUtanför Dia.InloppsmaterialPris
WATTS LF4715-10 Unionskontakt, 1/2 tums inlopp, 13.8 bar tryck | BQ3UTV 0472000 LF4715-10LF4715Blyfri mässingKoppling33 grader FBlyfri mässing1 / 2 "-Blyfri mässing153SEK
WATTS LF4715-14 Unionskontakt, 3/4 tums inlopp, 13.8 bar tryck | BQ3UTX 0472001 LF4715-14LF4715Blyfri mässingKoppling33 grader FBlyfri mässing3 / 4 "-Blyfri mässing167SEK
WATTS LF4715-18 Union Connector, 1 tums inlopp, 13.8 bar tryck | BQ3ZXX 0472002 LF4715-18LF4715Blyfri mässingKoppling33 grader FBlyfri mässing1"-Blyfri mässing316SEK
WATTS LF4715-08 Unionskontakt, 3/8 tums inlopp, 13.8 bar tryck | BR4GRW 0472060 LF4715-08LF4715Blyfri mässingKoppling33 Deg. FBlyfri mässing3 / 8 "-Blyfri mässing188SEK
WATTS 1015B-04 Unionskontakt, 1/4 tums inlopp, 10.3 bar tryck | BR9FPJ 0666110 1015B-041015Bpolypropylenkontakt33 grader Fpolypropylen1 / 4 "1 / 4 "polypropylen274SEK
WATTS 1015B-08 Unionskontakt, 1/2 tums inlopp, 10.3 bar tryck | BR9HQJ 0666112 1015B-081015Bpolypropylenkontakt33 grader Fpolypropylen1 / 2 "1"polypropylen423SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 1015B-06 Union Connector, 3/8 tums inlopp, 10.3 bar tryck
362SEK /enhet