Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LF4715-14 Unionskontakt, 3/4 tums inlopp, 13.8 bar tryck | BQ3UTX 0472001

WATTS LF4715-14 Unionskontakt, 3/4 tums inlopp, 13.8 bar tryck

Finns i lager
Artikel: BQ3UTX Modell: LF4715-14Korsreferens: 0472001

Få det Maj 20, Måndag
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
167SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUnion Connector
FinishBlyfri mässing
MonteringstypKoppling
InloppsmaterialBlyfri mässing
Inloppsstorlek3 / 4 "
InloppstypQuick Connect
BlyInte närvarande
MaterialBlyfri mässing
Max. Arbetstryck13.8 Bar
Tillverkare SerierLF4715
Min. Temp.33 grader F
UtloppsmaterialBlyfri mässing
Utloppsstorlek3 / 4 "
UtloppstypQuick Connect

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1035

Produktinformation:

Unionskontakt, 3/4 tums inlopp, 13.8 bar tryck

Produktvarianter

ProduktModellTillverkare SerierFinishMonteringstypMin. Temp.UtloppsmaterialUtloppsstorlekUtanför Dia.InloppsmaterialPris
WATTS LF4715-10 Unionskontakt, 1/2 tums inlopp, 13.8 bar tryck | BQ3UTV 0472000 LF4715-10LF4715Blyfri mässingKoppling33 grader FBlyfri mässing1 / 2 "-Blyfri mässing153SEK
WATTS LF4715-18 Union Connector, 1 tums inlopp, 13.8 bar tryck | BQ3ZXX 0472002 LF4715-18LF4715Blyfri mässingKoppling33 grader FBlyfri mässing1"-Blyfri mässing316SEK
WATTS LF4715-08 Unionskontakt, 3/8 tums inlopp, 13.8 bar tryck | BR4GRW 0472060 LF4715-08LF4715Blyfri mässingKoppling33 Deg. FBlyfri mässing3 / 8 "-Blyfri mässing188SEK
WATTS 1015B-04 Unionskontakt, 1/4 tums inlopp, 10.3 bar tryck | BR9FPJ 0666110 1015B-041015Bpolypropylenkontakt33 grader Fpolypropylen1 / 4 "1 / 4 "polypropylen274SEK
WATTS 1015B-08 Unionskontakt, 1/2 tums inlopp, 10.3 bar tryck | BR9HQJ 0666112 1015B-081015Bpolypropylenkontakt33 grader Fpolypropylen1 / 2 "1"polypropylen423SEK
WATTS 1015B-06 Unionskontakt, 3/8 tums inlopp, 10.3 bar tryck | BT3JTE 0666111 1015B-061015Bpolypropylenkontakt33 grader Fpolypropylen3 / 8 "13 / 16 "polypropylen362SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LF4715-14 Unionskontakt, 3/4 tums inlopp, 13.8 bar tryck
167SEK /enhet