Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 1019B-0404 Armbåge hane, 1/4 tums inlopp, 10.3 bar tryck | BQ2TEF 0666136

WATTS 1019B-0404 Armbåge hane, 1/4 tum inlopp, 10.3 bar tryck

Finns i lager
Artikel: BQ2TEF Modell: 1019B-0404Korsreferens: 0666136
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
311SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManlig armbåge
Böj vinkel90 Degree
KroppsfinishPlast
Body Materialpolypropylen
Inloppsstorlek1 / 4 "
InloppstypQuick Connect
BlyInte närvarande
Max. Arbetstryck10.3 Bar
Tillverkare Serier1019B
Min. Temp.33 grader F
Utloppsstorlek1 / 4 "
UtloppstypGängad man

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225

Produktinformation:

Hanarmbåge, 1/4 tums inlopp, 10.3 bar tryck

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialInloppsstorlekMax. ArbetstryckTillverkare SerierMin. Temp.UtloppsstorlekUtloppstypPris
WATTS 1019B-0604 hanarmbåge, 3/8 tums inlopp, 10.3 bar tryck | BQ2TEE 0666138 1019B-0604polypropylen3 / 8 "10.3 Bar1019B33 grader F1 / 4 "Gängad man409SEK
WATTS 1019B-0406 hanarmbåge, 1/4 tums inlopp, 10.3 bar tryck | BQ2TEJ 0666137 1019B-0406polypropylen1 / 4 "10.3 Bar1019B33 grader F3 / 8 "Gängad man367SEK
WATTS 1019B-0606 hanarmbåge, 3/8 tums inlopp, 10.3 bar tryck | BQ2TEK 0666139 1019B-0606polypropylen3 / 8 "10.3 Bar1019B33 grader F3 / 8 "Gängad man423SEK
WATTS 1019B-0806 hanarmbåge, 1/2 tums inlopp, 10.3 bar tryck | BQ2TEL 0666140 1019B-0806polypropylen1 / 2 "10.3 Bar1019B33 grader F3 / 8 "Gängad man534SEK
WATTS 1019B-0402 Armbåge hane, 1/4 tums inlopp, 10.3 bar tryck | BQ2TEN 0666135 1019B-0402polypropylen1 / 4 "10.3 Bar1019B33 grader F1 / 8 "Gängad man278SEK
WATTS LF4719-1412 Armbåge hane, 3/4 tums inlopp, 13.8 bar tryck | BR4GQG 0472026 LF4719-1412Blyfri mässing3 / 4 "200 PSILF471933 Deg. F3 / 4 "Gängad man246SEK
WATTS 3519-1412 Armbåge hane, 3/4 tum x 3/4 tum storlek, plast | BR9EXH 0959791 3519-1412-3 / 4 "250 PSI-33 Deg. F--217SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 1019B-0404 Armbåge hane, 1/4 tum inlopp, 10.3 bar tryck
311SEK /enhet