E JAMES & CO Slang för bränsle och smörjmedel


Filter
Färg: Transparent Gul , Hårdhet: Strand A: 65 , Längd: 100ft. , Material: PVC , Temp. Räckvidd: -15 till 165F , Brottgräns: 1900 psi , Typ: Bränsle och smörjmedel
StilModellBöj RadiusInuti Dia.Max. TryckUtanför Dia.Vägg tjocklekPris (ex moms)
A
1512-125250-100
1"1 / 8 "62 PSI1 / 4 "1 / 16 "913 SEK
A
1512-250375-100
1.5 "1 / 4 "40 psi3 / 8 "1 / 16 "1 407 SEK
A
1512-188312-100
1.25 "3 / 16 "48 PSI5 / 16 "1 / 16 "1 194 SEK
A
1512-312438-100
1.75 "5 / 16 "36 psi7 / 16 "1 / 16 "1 728 SEK
A
1512-375500-100
2"3 / 8 "30 psi1 / 2 "1 / 16 "1 958 SEK
A
1512-438625-100
2.5 "7 / 16 "40 psi5 / 8 "3 / 32 "3 087 SEK
A
1512-500750-100
3"1 / 2 "40 psi3 / 4 "1 / 8 "4 452 SEK
A
1512-625875-100
3.5 "5 / 8 "34 psi7 / 8 "1 / 8 "5 896 SEK
A
1512-094188-100
3 / 4 "3 / 32 "54 PSI3 / 16 "3 / 64 "694 SEK
A
1512-750100-100
4"3 / 4 "30 psi1"1 / 8 "3 644 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?