Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 1045B-04 Ändstopp, 1/4 tum inlopp, 10.3 bar Max. Tryck | BR9FNN 0666109

WATTS 1045B-04 Ändstopp, 1/4 tum inlopp, 10.3 bar Max. Tryck

Finns i lager
Artikel: BR9FNN Modell: 1045B-04Korsreferens: 0666109
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
418SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlutstopp
Finishpolypropylen
MonteringstypSlutstopp
Inloppsmaterialpolypropylen
Inloppsstorlek1 / 4 "
InloppstypQuick Connect
BlyInte närvarande
Materialpolypropylen
Max. Arbetstryck10.3 Bar
Tillverkare Serier1045B
Min. Temp.33 grader F
Utloppsmaterialpolypropylen
Utloppsstorlek1 / 4 "
UtloppstypQuick Connect

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225

Produktinformation:

Ändstopp, 1/4 tums inlopp, 10.3 bar Max. Tryck

Produktvarianter

ProduktModellMin. Temp.FinishInloppsmaterialUtloppsmaterialUtloppsstorlekInloppsstorlekArtikelMaterialPris
WATTS LF4745-10 Ändstopp, 1/2 tum inlopp, 13.8 bar Max. Tryck | BR4GRD 0472044 LF4745-1033 Deg. FBlyfri mässingBlyfri mässingBlyfri mässing1 / 2 "1 / 2 "ÄndkåpaBlyfri mässing125SEK
WATTS LF4745-18 Ändstopp, 1 tums inlopp, 13.8 bar Max. Tryck | BR4GRG 0472046 LF4745-1833 Deg. FBlyfri mässingBlyfri mässingBlyfri mässing1"1"ÄndkåpaBlyfri mässing316SEK
WATTS LF4745-14 Ändstopp, 3/4 tums inlopp, 13.8 bar Max. Tryck | BR4GRH 0472045 LF4745-1433 Deg. FBlyfri mässingBlyfri mässingBlyfri mässing3 / 4 "3 / 4 "ÄndkåpaBlyfri mässing158SEK
WATTS 3545-18 Ändstopp, anslutning till grenrör | BR9EVP 0959263 3545-1833 Deg. FPlastPolysulfonPolysulfon-1"ÄndkåpaPolysulfon120SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 1045B-04 Ändstopp, 1/4 tum inlopp, 10.3 bar Max. Tryck
418SEK /enhet