Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LF4745-18 Ändstopp, 1 tums inlopp, 13.8 bar Max. Tryck | BR4GRG 0472046

WATTS LF4745-18 Ändstopp, 1 tums inlopp, 13.8 bar Max. Tryck

Finns i lager
Artikel: BR4GRG Modell: LF4745-18Korsreferens: 0472046

Få det Maj 22, Onsdag
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
316SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÄndkåpa
FinishBlyfri mässing
MonteringstypSlutstopp
InloppsanslutningTryck för att ansluta
InloppsmaterialBlyfri mässing
Inloppsstorlek1"
InloppstypQuick Connect
BlyInte närvarande
MaterialBlyfri mässing
Max. Arbetstryck200 PSI
Tillverkare SerierLF4745
Min. Temp.33 Deg. F
UtloppsanslutningTryck för att ansluta
UtloppsmaterialBlyfri mässing
Utloppsstorlek1"
UtloppstypQuick Connect
Arbeta Temp.200 Deg. F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0945

Produktinformation:

Ändstopp, 1 tums inlopp, 13.8 bar Max. Tryck

Produktvarianter

ProduktModellMin. Temp.FinishInloppsmaterialUtloppsmaterialUtloppsstorlekInloppsstorlekArtikelMaterialPris
WATTS LF4745-10 Ändstopp, 1/2 tum inlopp, 13.8 bar Max. Tryck | BR4GRD 0472044 LF4745-1033 Deg. FBlyfri mässingBlyfri mässingBlyfri mässing1 / 2 "1 / 2 "ÄndkåpaBlyfri mässing125SEK
WATTS LF4745-14 Ändstopp, 3/4 tums inlopp, 13.8 bar Max. Tryck | BR4GRH 0472045 LF4745-1433 Deg. FBlyfri mässingBlyfri mässingBlyfri mässing3 / 4 "3 / 4 "ÄndkåpaBlyfri mässing158SEK
WATTS 3545-18 Ändstopp, anslutning till grenrör | BR9EVP 0959263 3545-1833 Deg. FPlastPolysulfonPolysulfon-1"ÄndkåpaPolysulfon120SEK
WATTS 1045B-04 Ändstopp, 1/4 tum inlopp, 10.3 bar Max. Tryck | BR9FNN 0666109 1045B-0433 grader Fpolypropylenpolypropylenpolypropylen1 / 4 "1 / 4 "Slutstopppolypropylen418SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LF4745-18 Ändstopp, 1 tums inlopp, 13.8 bar Max. Tryck
316SEK /enhet